Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

BOLSO PORTA HERRAMIENTAS PLUS

Código 90715 930 246 | Peso 3.47Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Bolso porta herramientas Plus diseñado para transportar herramientas y materiales de forma segura y organizada. Incluye múltiples compartimientos y refuerzo de base plástica.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 767.372,32
$ 345.317,06 Precio sin impuestos nacionales
55% OFF PRECIO PROMO
Calificación: 4.67

Detalles del producto

El bolso porta herramientas Plus de Würth está confeccionado en poliéster (PES) de alta resistencia, con una capacidad aproximada de 35 litros y una carga máxima de 15 kg. Sus dimensiones son 430 x 250 x 330 mm, y su peso es de 3,4 kg. Presenta una estructura robusta con base plástica reforzada, ideal para el uso intensivo en entornos industriales y de mantenimiento. Cuenta con una zona interior despejada con bolsillos y correas elásticas, bolsillos exteriores laterales, bolsillo frontal con divisiones, y un compartimento para documentos en la tapa. La correa para el hombro es desmontable y puede utilizarse como cinturón porta herramientas. El cierre doble permite precintado o colocación de candado para mayor seguridad.

Usos

Este bolso está pensado para el transporte y organización de herramientas manuales, instrumentos de medición, insumos de mantenimiento y materiales de trabajo. Es ideal para mecánicos, operarios de línea, personal de mantenimiento, técnicos de campo, y revendedores que necesitan movilidad y orden en sus herramientas.

Características

Fabricado en poliéster resistente, con base plástica reforzada. Incluye 2 compartimientos principales, bolsillo frontal con divisiones, bolsillo lateral con tapa y cierre de abrojo, 3 bolsillos interiores chicos, 1 mediano, y 3 bolsillos exteriores estrechos. Correa desmontable con función de cinturón porta herramientas. Cierre doble con opción de precintado o candado.

Aplicaciones

Se aplica en talleres mecánicos, industrias metalúrgicas, plantas de producción, mantenimiento de flotas de transporte, minería, petróleo, y servicios técnicos. Puede colocarse en vehículos de servicio, estanterías de pañol, o utilizarse como bolso personal en tareas de campo.

Beneficios

Ofrece alta capacidad de carga y organización, resistencia al uso intensivo, versatilidad en el transporte gracias a su correa multifunción, y seguridad adicional con cierre doble. Su diseño permite acceder rápidamente a las herramientas y mantenerlas ordenadas, lo que mejora la eficiencia en el trabajo.

Importante, a tener en cuenta

También te puede interesar

También te puede interesar