UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

MOCHILA TREKKING EDICIÓN LIMITADA

Código 90485 230 999 | Peso 1.12Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
La Mochila Trekking Edición Limitada de Würth es un modelo liviano y resistente, especialmente diseñada para excursiones de senderismo y ciclismo, con capacidad de 25 litros y múltiples prestaciones para el transporte cómodo y seguro de herramientas y objetos personales.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 275.180,62 Precio sin impuestos nacionales
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Esta mochila está confeccionada en materiales de alta calidad, 100% poliéster y poliamida, lo que le otorga durabilidad y resistencia al uso intensivo. Su diseño incluye un marco metálico ergonómico que reduce el contacto con el cuerpo, favoreciendo la ventilación y disminuyendo la sudoración en la espalda, sin perder control sobre la carga. Los elementos metálicos principales están protegidos con piezas de espuma para mayor comodidad. Cuenta con correas fácilmente ajustables, correa de pecho elástica con silbato de seguridad (broche color naranja), sujeción lumbar ajustable y una funda impermeable compacta y desmontable con reflectivo de seguridad, que se guarda en un bolsillo señalado para uso inmediato. Dispone de un bolsillo delantero de fácil acceso, un compartimento principal, dos bolsillos exteriores para botellas o latas, salida para sistema de hidratación y fijación para bastones de trekking.

Usos

La mochila está pensada para actividades al aire libre como trekking, senderismo, ciclismo y excursiones, permitiendo transportar herramientas, elementos de seguridad, hidratación y objetos personales de manera organizada y segura. Es ideal para quienes requieren movilidad y comodidad en entornos exigentes, tanto en actividades recreativas como en tareas de mantenimiento o inspección en campo.

Características

Su capacidad total es de 25L. Cuenta con variedad de bolsillos internos y externos para guardar cualquier cosa que se precise, salida del sistema de hidratación, cubierta de lluvia desmontable y fijación para bastones de trekking. Esta mochila tiene correas fácilmente ajustables y en su pecho la naranja que incluye silbato para su seguridad. Además, tiene sujeción lumbar ajustable y funda impermeable compacta y desmontable con reflectivo de seguridad.

Aplicaciones

Se utiliza principalmente en ambientes exteriores, sobre superficies naturales como senderos, montañas, bosques y caminos rurales. También es apta para uso en entornos industriales, mineros, petroleros o de mantenimiento de transporte, donde se requiera trasladar herramientas y equipos de manera práctica y protegida.

Beneficios

Ofrece una combinación de ligereza, resistencia y ergonomía, lo que la hace cómoda para largas jornadas. El sistema de ventilación en la espalda reduce la sudoración, mientras que la funda impermeable y los reflectivos aumentan la seguridad en condiciones adversas. La organización interna y externa facilita el acceso rápido a herramientas y objetos, y la posibilidad de ajustar correas y sujeción lumbar mejora la estabilidad y el confort durante el uso.

Importante, a tener en cuenta

Se recomienda lavar a mano, no usar lejía, no planchar, no limpiar en seco ni secar en secadora de tambor para preservar los materiales y la estructura de la mochila. Es importante asegurarse de guardar la funda impermeable en el bolsillo señalado para tenerla disponible en caso de lluvia. No sobrecargar la mochila para evitar daños en las

También te puede interesar

También te puede interesar