Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

MÁSCARA DE SOLDAR ELITE

Código 90984 700 323 | Peso 0.78Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Máscara para soldar con oscurecimiento automático variable, diseñada para proteger la vista y el rostro del operador contra radiación, chispas y partículas proyectadas durante trabajos de soldadura y esmerilado. Cuenta con ajuste de tonalidad, modo GRIND y alimentación mediante células solares con respaldo por batería.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 306.461,54 Precio sin impuestos nacionales
Calificación:

Detalles del producto

La máscara fotocromática “Elite” de Würth cuenta con un visor que se oscurece automáticamente al detectar luz, brindando protección visual inmediata. Permite ajustar la tonalidad de oscurecimiento en dos rangos: DIN 5 a 8 y DIN 9 a 13, además de incluir un modo GRIND con tonalidad 4 para tareas de esmerilado. Está equipada con control de sensibilidad para soldadura de baja corriente, regulador de tiempo de retardo para trabajos intermitentes, indicador de batería baja y botón TES de prueba del filtro. Su carcasa está fabricada en polímero de alta resistencia y posee un sistema de ajuste rápido mediante perilla cricket. Funciona con dos pilas botón CR2032 y células solares, y cuenta con cuatro sensores de arco eléctrico en la parte frontal que brindan mayor sensibilidad y protección. Su campo de visión es de 98 x 43 mm, y el filtro ofrece protección permanente UV/IR nivel 16. Certificación: EN 175 / EN 379

Usos

Se utiliza para proteger la vista y el rostro del operador durante procesos de soldadura y esmerilado. Es apta para trabajos de soldadura autógena, MIG, TIG, MMA, electrodo revestido, MIG/MAG, alambre tubular, corte por plasma y oxicorte. Resulta adecuada para tareas de mantenimiento industrial, talleres metalúrgicos, caldererías, aserraderos, construcción y empresas de servicios relacionados con soldadura y reparación.

Características

Cuenta con filtro electrónico de oscurecimiento automático con velocidad de respuesta de 1/25.000 s. Permite seleccionar rangos de oscurecimiento DIN 5 a 8 y DIN 9 a 13 mediante ajuste externo, e incorpora modo GRIND con tonalidad DIN 4 para esmerilado. Posee cuatro sensores fotoeléctricos de detección de arco, control de sensibilidad ajustable, regulador de retardo entre 0,1 y 1 segundo, indicador de batería baja, botón de prueba del filtro, protección UV/IR permanente DIN 16, área de visión de 98 x 43 mm, alimentación mediante células solares con respaldo de dos baterías CR2032, carcasa de polímero de alta resistencia, arnés recubierto con ajuste mediante trinquete y certificaciones EN 175 y EN 379. clase de protección IP0. Liviana.

Aplicaciones

Puede utilizarse en trabajos realizados sobre acero, hierro, aluminio y otros metales donde se desarrollen operaciones de soldadura, corte, desbaste, amolado o esmerilado. Es apta para talleres metalúrgicos, líneas de producción, áreas de mantenimiento, fabricación de estructuras metálicas, reparaciones industriales y trabajos de montaje.

Beneficios

Brinda protección visual inmediata gracias al oscurecimiento automático del filtro. Su rango de tonalidades ajustables permite utilizar una misma máscara en distintos procesos de soldadura y corte. El modo GRIND aumenta su versatilidad para tareas de amolado, pulido y desbaste sin necesidad de cambiar de protección facial. Los cuatro sensores de arco mejoran la sensibilidad de detección y contribuyen a una mayor seguridad. La alimentación mediante energía solar con respaldo por baterías CR2032 aporta confiabilidad de funcionamiento, mientras que la carcasa liviana de polímero de alta resistencia y el sistema de ajuste rápido mejoran la comodidad del operador durante el trabajo. permite trabajar cómodamente en diferentes condiciones de luz, y su diseño ergonómico con ajuste rápido favorece la comodidad durante jornadas prolongadas. Su sistema dual de alimentación garantiza autonomía y confiabilidad.

Importante, a tener en cuenta

No posee clasificación IP para protección frente al ingreso de líquidos o polvo, por lo que no está recomendada para ambientes con exposición directa a líquidos o niveles extremos de polvo. Se recomienda almacenar en lugares secos y protegidos de temperaturas extremas, entre -20 °C y 70 °C. Mantener limpios los sensores, las células solares y las lentes utilizando únicamente agua, jabón neutro y un paño suave. No utilizar solventes ni productos agresivos. Verificar periódicamente el estado de las baterías y comprobar el funcionamiento del filtro mediante el botón de prueba. Si el indicador de batería baja se ilumina, reemplazar las baterías CR2032. No utilizar la máscara para soldar en posición sobre cabeza.

Caracteristicas

Dato técnico Valor
Área de visión 98 x 43 mm
Dimensión del filtro 110 x 90 mm
Número de sensores de arco 4
Protección UV/IR DIN 16
Tonalidad clara DIN 4
Tonalidad para corte DIN 5-8
Tonalidad para soldadura DIN 9-13
Tiempo de oscurecimiento 1/25.000 s
Control de sensibilidad Bajo - Medio - Alto
Control de retardo 0,1 - 1,0 s
Alimentación Célula solar y batería CR2032
Corriente mínima TIG para activación del filtro CC ≥ 5 A / CA ≥ 5 A
Certificación EN 175 / EN 379
Clase de protección IP0

Datos Técnicos

Descripción Código
Máscara de soldar Elite 90984 700 323

También te puede interesar

También te puede interesar