Se utiliza para proteger el rostro en tareas de lijado, mecanizado. Ideal para trabajos industriales, mantenimiento, talleres mecánicos y operaciones en entornos donde se manipulan piezas metálicas y procesos que generen partículas, virutas o salpicaduras
Visor grande y resistente de policarbonato (PC). Campo visual amplio. Sección frontal curvada para mayor protección. Inclinación del visor ajustable de forma continua. Banda de sujeción regulable individualmente. Partes en contacto con la cabeza acolchadas. Resistencia mecánica: Clase B (120 m/s). Normas: EN 166, EN 170. Categoría: II. Peso: 346 g.
Industria automotriz, metalúrgicas, construcción, industria química y pesada, pintura por aspersión, trabajos de lijado, mecanizado y mantenimiento general.
El policarbonato es mucho más resistente que el plástico que se puede encontrar en otras versiones del mercado. Proporciona máxima seguridad y confort en trabajos exigentes, con un visor duradero y de gran cobertura que asegura protección contra impactos y salpicaduras. Su diseño ergonómico y regulaciones personalizadas mejoran la comodidad frente a otros protectores faciales, reduciendo la fatiga y aumentando la productividad. Contamos con repuesto para renovar el visor.
No utilizar en aplicaciones que requieran protección contra gases o vapores tóxicos, ya que está diseñada únicamente para protección mecánica y contra salpicaduras. Verificar siempre el ajuste antes de comenzar el trabajo. Almacenar en un lugar limpio y seco para evitar daños en el visor.