UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

MEDIDOR DIGITAL DE PRESION NEUMATICO

Código 90715 540 171 | Peso 0.05Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Medidor de presión de neumáticos con pantalla digital y cuerpo de ABS.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Producto Agotado
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Usos

• Presione el botón de encendido/unidad de medida/apagado y espere el “0.0” en la unidad de medida seleccionado (PSI, Bar, Kgf/cm2 o Kpa) que aparecerá en la pantalla junto. • Coloque la boquilla del medidor sobre la válvula del neumático. Presione con firmeza para asegurar un buen sellado y evitar que el aire se escape. • Mantenga el manómetro en la válvula hasta que la lectura en la pantalla del medidor se bloquee. • Remueva el medidor rápidamente de la válvula y lea la presión que le indica. • Para volver a tomar la presión del neumático, simplemente coloque la boquilla sobre la válvula del neumático de nuevo y repita lo mencionado anteriormente. • El medidor se apagará automáticamente después de 20 a 60 segundos de su uso. También puede ser apagado manualmen- te manteniendo apretado el botón de encendido por más de 3 segundos.

Características

• Cuerpo de ABS. • Entrega rápida de información. • Ahorro de tiempo. • Aplicación rápida, fácil y cómoda.

Aplicaciones

• Neumáticos de autos, • Camionetas, • Bicicletas y motos.

Beneficios