Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

PAPEL DOBLE PREMIUM PARA LIMPIEZA

Código 90899 800 773 | Peso 5.13Kg. | Vto.
Embalaje de 2 unidades
Papel de limpieza doble capa, altamente absorbente, resistente a la rotura y libre de pelusa. Ideal para múltiples usos industriales y profesionales.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Cantidad
Precio unitario
sin impuestos nacionales
2
$ 168.770,80
4
$ 156.715,57
7% OFF
10
$ 144.660,34
14% OFF
Calificación: 0.00

Detalles del producto

La bobina de papel industrial ECOLINE Würth está diseñado con doble capa, lo que le otorga una capacidad de absorción superior de hasta 6 a 7 gramos de líquido por cada gramo de papel. Su composición evita la liberación de pelusa, reduciendo el riesgo de contaminación en las superficies tratadas. Presenta una resistencia a la rotura de hasta 530Nm en sentido longitudinal y 53Nm en sentido transversal, lo que lo hace apto para trabajos exigentes. Viene en rollos de 360 metros con 1000 hojas de 36 x 38 cm, y es compatible con la mayoría de los dispensadores gracias a sus líneas de precorte.

Usos

Este rollo de papel absorvente está pensado para tareas de limpieza en entornos industriales, talleres, lubricentros, carpinterías, mantenimiento de línea blanca, y actividades agropecuarias. Es especialmente útil para remover suciedad pesada como grasa, aceite, astillas y residuos sólidos en superficies de trabajo

Características

Color azul Longitud del rollo: 360 m Cantidad de hojas: 1000 Medida de hoja: 36 x 38 cm Diámetro interno del rollo: 73 mm Diámetro externo del rollo: 290 mm Gramaje: aprox. 36 g/cm² Absorción de agua: 6–7 g/g Tasa de absorción: máx. 8 segundos Resistencia a la rotura: longitudinal hasta 530Nm, transversal hasta 53Nm Libre de pelusa Líneas de precorte para facilitar el uso Compatible con la mayoría de los dispensadores

Aplicaciones

Se puede aplicar sobre superficies metálicas, plásticas, de madera, vidrio, acero inoxidable y otras áreas donde se requiera limpieza profunda sin dejar residuos. Es apto para interiores de vehículos, maquinaria, herramientas y zonas de trabajo en general.

Beneficios

Su doble capa y alta capacidad de absorción permiten una limpieza eficiente con menor cantidad de papel. La resistencia mecánica lo hace ideal para trabajos exigentes sin que se rompa fácilmente. Al no liberar pelusa, garantiza una limpieza más segura en áreas sensibles. Su compatibilidad con dispensadores y el precorte facilitan el uso en entornos de trabajo dinámicos.

Importante, a tener en cuenta

Evitar el contacto directo con fuentes de ignición o productos químicos corrosivos. Almacenar en lugares secos y protegidos del polvo para conservar sus propiedades. No utilizar en superficies calientes o en procesos donde pueda quemarse. Producto no reutilizable.

También te puede interesar

También te puede interesar