Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

EXPOSITOR PARA PAPEL DE LIMPIEZA

Código 90899 800 609 | Peso 2.21Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Expositor para papel de limpieza, diseñado para facilitar el acceso y uso de rollos en entornos industriales y de mantenimiento.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 172.248,34 Precio sin impuestos nacionales
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El porta rollo de papel de limpieza está fabricado en una combinación de metal y plástico, lo que le otorga resistencia estructural y ligereza. Su diseño compacto, con medidas de 50 cm de ancho, 32 cm de profundidad y 22 cm de altura, permite una instalación práctica en espacios de trabajo. El color rojo/plata lo hace fácilmente identificable en ambientes industriales. Está preparado para alojar rollos de hasta 38 cm de ancho, brindando una solución eficiente para la dispensación de papel en tareas de limpieza.

Usos

Este soporte se utiliza para sostener y dispensar rollos de papel de limpieza en talleres mecánicos, líneas de producción, áreas de mantenimiento, pañoles, estaciones de trabajo y zonas de servicio donde se requiere limpieza constante de superficies, herramientas o componentes.

Características

Fabricado en metal y plástico, con estructura resistente y liviana. Posee un diseño compacto con medidas de 50 cm de ancho, 32 cm de profundidad y 22 cm de altura. El color rojo/plata facilita su identificación. Admite rollos de papel de hasta 38 cm de ancho.

Aplicaciones

Puede aplicarse sobre superficies de trabajo, paredes o estructuras dentro de espacios industriales, talleres, garajes, depósitos, áreas de mantenimiento y producción. Es compatible con rollos de papel de hasta 38 cm de ancho.

Beneficios

Ofrece una solución práctica y ordenada para la dispensación de papel, optimizando tiempos de limpieza y organización en el espacio de trabajo. Su estructura metálica/plástica combina durabilidad con facilidad de instalación. El diseño compacto permite su uso en espacios reducidos sin perder funcionalidad.

Importante, a tener en cuenta

Verificar que el rollo de papel no exceda los 38 cm de ancho para asegurar un funcionamiento correcto. Se recomienda instalar en superficies firmes y estables. No almacenar en ambientes húmedos para preservar la integridad del material plástico.

Datos técnicos

Material del cuerpo Metal / Plástico
Color Rojo / Plata
Ancho (cm) 50
Profundidad (cm) 32
Altura (cm) 22
Ancho max. de rollo (cm) 38

También te puede interesar

También te puede interesar