UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

ADITIVO REDUCTOR DE HUMO DE ESCAPE

Código 95861 301 300 | Peso 0.34Kg. | Vto. 03/11/2026
Embalaje de 1 unidades
Aditivo reductor de humos de escape para motores nafta y diesel.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 46.361,15
$ 28.919,00 Precio sin impuestos nacionales
38% OFF PRECIO PROMO
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El aditivo reductor de humos de escape Würth está formulado para disminuir la emisión de humos en motores a combustión interna, tanto nafta como diesel. Su acción estabiliza la viscosidad del aceite, lo que contribuye a reducir el consumo excesivo y evita la aparición del característico humo azul en el caño de escape. Es compatible con todos los aceites estándar de motor y su presentación de 300 ml está diseñada para tratar hasta 5 litros de aceite. No es apto para motos ni cuatriciclos con embragues húmedos.

Usos

Se utiliza para reducir la emisión de humos en motores, especialmente en vehículos que presentan consumo excesivo de aceite. También es útil para prevenir el humo azul que indica quema de aceite, mejorando el funcionamiento general del motor.

Características

El producto viene en presentación de 300 ml y es compatible con todos los aceites estándar de motor.

Aplicaciones

Se aplica directamente al aceite del motor. Puede agregarse en cualquier momento del uso del vehículo. Luego de su incorporación, se recomienda encender el motor y dejarlo calentar para facilitar la acción del producto.

Beneficios

Ofrece una reducción efectiva en las emisiones contaminantes, contribuye al ahorro de aceite y mejora el rendimiento general del motor, lo que puede prolongar su vida útil y reducir costos de mantenimiento.

Importante, a tener en cuenta

Este producto no debe utilizarse en motos ni cuatriciclos que posean embragues húmedos, ya que podría afectar su funcionamiento.

También te puede interesar

También te puede interesar