UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

PINZA AJUSTABLE PARA CLIPS

Código 90714 500 06 | Peso 0.37Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Pinza regulable ideal para extracción de clips vehiculares.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 194.999,97 IVA incluido
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Usos

Para quitar fácilmente los clips de moldura de plástico tipo push-in que se encuentran en la mayoría de los vehículos.

Características

Las mordazas se pueden configurar en 5 posiciones: 0, 45, 90, 135 y 180 grados Las puntas de las mordazas están diseñadas para sujetar de forma segura los clips. Las mordazas son resistentes a la oxidación. Cuerpo: Acero al carbono medio. Mordazas: Acero inoxidable. Mango: PVC de doble inmersión. Terminación: Óxido negro. Largo mordaza: 23mm

Aplicaciones

Beneficios