Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

PISTOLA MANUAL SELLADOR DOBLE FUERZA

Código 90891 000 201 | Peso 0.76Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Pistola manual profesional para cartuchos, apta para la aplicación de selladores y adhesivos de baja, media y alta viscosidad, diseñada para trabajos intensivos y uso frecuente. Super reforzada.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 58.277,23 Precio sin impuestos nacionales
Calificación:

Detalles del producto

Pistola manual de alta resistencia diseñada para la aplicación de selladores y adhesivos en cartuchos de 280 a 300 ml, apta para productos de baja, media y alta viscosidad. Cuenta con un sistema de doble relación de transmisión 10:1 o 20:1 que permite adaptar el esfuerzo según el tipo de material a aplicar. Soporta hasta 200KGF, Su construcción incluye cuerpo, varilla y gatillo de acero, junto con empuñadura de aleación de aluminio, lo que garantiza robustez y durabilidad. Incorpora pistón con triple pinza reforzada, soporte giratorio 360° para una aplicación continua y precisa. Cuenta con el sistema "Drip to dripless" de bloqueo antigoteo, cortador de boquillas con cuchilla y punzón integrado para perforar el sello del cartucho. Está pensada para aplicaciones profesionales y trabajos exigentes.

Usos

Se utiliza para la aplicación manual de selladores y adhesivos en cartuchos en tareas técnicas, mantenimiento, montaje y reparación. Es adecuada para trabajos intensivos, frecuentes y profesionales donde se requiera precisión, control en la dosificación y capacidad de trabajar con materiales de distinta viscosidad.

Características

Cuenta con capacidad para cartuchos de 280 a 300 ml y sistema de doble relación de transmisión 10:1 o 20:1. Posee cuerpo, gatillo y varilla de acero, empuñadura de aleación de aluminio, pistón con triple pinza reforzada, Soporta hasta 200KGF, sistema "Drip to dripless" de bloqueo antigoteo soporte giratorio 360°, cortador de boquillas con cuchilla y punzón integrado. Su diseño permite una aplicación precisa, continua y adaptable a diferentes viscosidades.

Aplicaciones

Aplicable sobre superficies donde se utilicen acrílicos, látex, siliconas, elastómeros, poliuretanos y adhesivos híbridos de baja, media y alta viscosidad. Se emplea en entornos industriales, automotrices, metalúrgicos, de mantenimiento, construcción y procesos productivos.

Beneficios

Permite trabajar con una amplia variedad de materiales, incluso de alta viscosidad, gracias a su doble relación de transmisión. Reduce el esfuerzo del operario y mejora el control en la aplicación. El sistema antigoteo evita pérdidas de material y mejora la limpieza del trabajo. Su construcción robusta asegura larga vida útil en trabajos exigentes, mientras que el soporte giratorio facilita la precisión. Las herramientas integradas (punzón y cortador) agilizan el trabajo y evitan el uso de herramientas adicionales.

Importante, a tener en cuenta

Utilizar con cartuchos de 280 a 300ml y seleccionar la relación de transmisión adecuada según la viscosidad del producto para evitar esfuerzos innecesarios. Se recomienda leer el manual de uso antes de operar el equipo para asegurar un uso correcto y seguro.

También te puede interesar

También te puede interesar