Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

REVITALIZADOR DE BURLETES

Código 90893 012 8 | Peso 0.08Kg. | Vto. 23/01/2027
Embalaje de 1 unidades
Protector de burletes, gomas y cauchos en barra, con aplicador por esponja húmeda. Mejora la flexibilidad, previene el agrietamiento y deja un acabado satinado sin silicona.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Cantidad
Precio unitario
sin impuestos nacionales
1
$ 44.409,42
6
$ 41.448,55
7% OFF
12
$ 38.487,68
13% OFF
Kits disponibles
Precio unitario
sin impuestos nacionales
Sep- KIT PROTECCION VEHICULAR $ 159.492,52
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El Protector de Burletes en Barra Würth es un producto diseñado para el mantenimiento de componentes de goma y caucho en vehículos. Su fórmula libre de siliconas penetra profundamente en el material, restaurando su flexibilidad y resistencia, y previniendo el agrietamiento. Se presenta en formato barra con aplicador por esponja húmeda, lo que permite una aplicación precisa y controlada. Su color gris claro y olor característico acompañan un acabado visual tipo nuevo, con tono satinado que mejora la estética de las superficies tratadas.

Usos

Se utiliza para el mantenimiento preventivo y correctivo de burletes, juntas de goma, sellos de puertas, ventanas, techos corredizos y maleteros. Es ideal para reducir ruidos en el habitáculo causados por burletes resecos, prolongar la vida útil de los componentes de caucho y mejorar su desempeño en condiciones de uso intensivo.

Características

Resistente a salpicaduras y agua salada Biológicamente degradable Resistente a ácidos y alcalinos diluídos Repelente al agua. Formato barra con aplicador por esponja húmeda Contenido: 75 ml Color: gris claro Olor: característico Libre de silicona Penetra en la goma y restaura el aspecto visual Acabado satinado

Aplicaciones

Está indicado para superficies de goma y caucho en vehículos livianos, utilitarios, maquinaria pesada, transporte de carga y flotas. Se aplica directamente sobre burletes, juntas, sellos y superficies similares, tanto en interiores como exteriores del vehículo.

Beneficios

Prolonga la vida útil de los componentes de goma y caucho, mejora su flexibilidad y resistencia, y reduce ruidos molestos en el interior del vehículo. Su aplicación precisa evita el desperdicio y el manchado de otras superficies. No contiene siliconas, lo que lo hace compatible con múltiples materiales y procesos de mantenimiento.

Importante, a tener en cuenta

Antes de aplicar, saturar la esponja apretando ligeramente el envase. En caso de exceso de producto, se recomienda proteger con papel la zona inferior para evitar manchas. Leer atentamente las instrucciones antes de usar. No se menciona si el producto es inflamable ni condiciones específicas de almacenamiento.

También te puede interesar

También te puede interesar