Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

REGULADOR DE AIRE PREMIUM

Código 90699 261 110 | Peso 0.22Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Regulador de aire premium con manómetro analógico, fabricado en acero inoxidable resistente al agua y disolventes, para medición precisa de presión en herramientas neumáticas.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 84.603,20 Precio sin impuestos nacionales
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El regulador de aire Premium de Würth está diseñado para controlar y medir la presión en sistemas neumáticos, especialmente en pistolas de pintura. Fabricado en acero inoxidable, ofrece alta resistencia a la corrosión, agua y disolventes, asegurando durabilidad en entornos exigentes. Incorpora un manómetro analógico con lectura en Bar y PSI, y conexión de 1/4” con giro de 360°, lo que facilita la instalación y ajuste en cualquier posición.

Usos

Se utiliza para regular la presión de aire en pistolas de pintura y otras herramientas neumáticas, garantizando un flujo constante y preciso para obtener acabados uniformes y evitar sobrepresión.

Características

Material: Acero inoxidable resistente al agua y disolventes. Conexión: 1/4” con giro de 360°. Unidades de medición: Bar y PSI. Manómetro analógico integrado. Diseño robusto y ergonómico.

Aplicaciones

Ideal para talleres de pintura, mantenimiento automotriz, industria metalúrgica y procesos donde se requiera control exacto de presión en equipos neumáticos.

Beneficios

Proporciona lectura precisa y ajuste seguro de presión. Alta resistencia a condiciones adversas y productos químicos. Compatible con múltiples herramientas neumáticas. Instalación flexible gracias al giro de 360°.

Importante, a tener en cuenta

Verificar la presión máxima admitida por la herramienta antes de ajustar. Instalar correctamente para evitar fugas. Mantener limpio el manómetro para asegurar lecturas precisas.

También te puede interesar

También te puede interesar