Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

RESTAURADOR REPARADOR DE PLASTICOS

Código 80893 300 | Peso 0.24Kg. | Vto. 14/11/2026
Embalaje de 1 unidades
Replast es una soldadura en frío bicomponente para plásticos, formulada con resinas epoxi modificadas, ideal para reparaciones rápidas y eficaces en diversos materiales plásticos.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 92.889,28
$ 44.649,00 Precio sin impuestos nacionales
52% OFF PRECIO PROMO
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El producto REPLAST de Würth es un sistema de reparación bicomponente compuesto por resina y endurecedor, diseñado específicamente para la soldadura en frío de plásticos. Su fórmula a base de resinas epoxi modificadas garantiza una excelente adhesión estructural sin necesidad de primers. Ofrece resistencia al impacto, no escurre ni se resquebraja, y cura a temperatura ambiente, aunque puede acelerarse mediante calor. Su mezcla es sencilla (1:1 en volumen) y permite una aplicación práctica en múltiples superficies plásticas, logrando una reparación duradera y profesional.

Usos

Producto bi componente que se utiliza para soldar y reparar materiales plásticos: fibra de vidrio, ABS, PVC, policarbonato, poliamida y poliuretano.

Características

Producto bicomponente: resina + endurecedor. Formulado con resinas epoxi modificadas. Mezcla en proporción 1:1 en volumen. Cura a temperatura ambiente (mínimo 4 horas) o acelerada con calor (70°C por 30 minutos). No requiere primers. Alta resistencia al impacto. No escurre ni se resquebraja. Fácil de lijar y dar acabado.

Aplicaciones

Este producto se utiliza para reparar piezas plásticas dañadas o rotas, especialmente en trabajos de mantenimiento automotriz, metalúrgico, industrial y de transporte. Es ideal para procesos de restauración de paragolpes, carenados, spoilers, alerones y tanques plásticos, tanto en talleres como en líneas de producción.

Beneficios

Ofrece una solución rápida, eficaz y duradera para la reparación de plásticos, sin necesidad de herramientas especiales ni tratamientos previos. Su excelente adhesión estructural y resistencia mecánica lo convierten en una opción confiable frente a otros adhesivos. La posibilidad de acelerar el secado permite optimizar tiempos de trabajo en entornos industriales o de mantenimiento.

Importante, a tener en cuenta

No es compatible con polipropileno ni poliestireno. Es fundamental preparar correctamente la superficie: debe estar libre de polvo, grasa o aceite, y lijada con grano 80 en forma de “V” para asegurar la penetración del adhesivo. Se recomienda realizar pruebas previas según las condiciones específicas de aplicación. Almacenar en lugar fresco y seco.

También te puede interesar

También te puede interesar