Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

SET DE 11 LLAVES COMBINADAS METRICAS

Código 90713 301 40 | Peso 1.08Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Juego de llaves combinadas Powerdriv versión métrica, fabricadas en acero al cromo vanadio, con diseño plano y cabezal angulado a 15° para facilitar el trabajo en espacios reducidos.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 431.863,52
$ 204.490,00 Precio sin impuestos nacionales
53% OFF PRECIO PROMO
Calificación: 5.00

Detalles del producto

Este juego de llaves combinadas Powerdriv versión métrica está diseñado bajo normas DIN 3113A e ISO 3318 / 7738. Fabricadas en acero al cromo vanadio, ofrecen alta resistencia y durabilidad. La geometría de la herramienta incluye un lado del anillo angulado a 15° y una boca también posicionada a 15°, lo que permite mayor comodidad para los dedos y facilita el acceso en zonas con obstáculos. Su diseño plano y sin desviación en la cabeza incorpora un sistema de 12 caras Powerdriv, que mejora el agarre y la transmisión de fuerza. Estas llaves están pensadas para un uso intensivo, brindando seguridad y eficiencia en cada aplicación.

Usos

Se utilizan para ajustar o aflojar tuercas y tornillos hexagonales en tareas de mantenimiento, reparación y montaje. Son ideales para trabajos mecánicos, metalúrgicos, mantenimiento industrial, automotriz, transporte, minería y petróleo, así como en líneas de producción y talleres.

Características

Cumplen con las normas DIN 3113A e ISO 3318 / 7738. Están construidas en acero al cromo vanadio, con un diseño plano, anillo angulado a 15° y boca también a 15°. Incorporan el sistema de 12 caras Powerdriv, que permite un mejor agarre y minimiza el ángulo de giro, facilitando el trabajo en espacios reducidos.

Aplicaciones

Pueden aplicarse sobre tuercas y tornillos de cabeza hexagonal en superficies metálicas, estructuras mecánicas, motores, maquinarias industriales, vehículos de carga y livianos, equipos de extracción y sistemas de producción.

Beneficios

Ofrecen mayor seguridad y fiabilidad en usos intensivos. Su diseño ergonómico permite trabajar en lugares de difícil acceso, reduciendo el esfuerzo del operario. El sistema Powerdriv mejora la transmisión de fuerza y reduce el desgaste de las piezas. La calidad del material garantiza una larga vida útil.

Importante, a tener en cuenta

Se recomienda utilizar las llaves únicamente para su propósito específico, evitando aplicar fuerza excesiva o utilizar tubos para hacer palanca. Guardar en lugar seco para evitar corrosión. Verificar siempre que la medida de la llave coincida con la tuerca o tornillo a manipular para evitar daños.

Componentes

Set Incluye llaves (mm) Código
11 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22 90713 301 40

También te puede interesar

También te puede interesar