Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

HERRAMIENTA QUITAPELUSA PARA PINTURA

Código 90890 586 711 | Peso 0.03Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
El REMOVEDOR DE RESIDUOS EN PINTURA es una herramienta práctica diseñada para extraer pelusas, polvo y pequeñas partículas que quedan atrapadas en la pintura húmeda, evitando retrabajos y mejorando el acabado final.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 116.357,23 Precio sin impuestos nacionales
Calificación:

Detalles del producto

El REMOVEDOR DE RESIDUOS EN PINTURA está construido con un cuerpo plástico compacto y liviano, equipado con una aguja de acero inoxidable especialmente diseñada para levantar y retirar partículas finas incrustadas en la pintura fresca. Su diseño incluye un sistema de rosca mediante un botón inferior que permite extender o retraer la aguja para un uso preciso. Se complementa con una tapa protectora para almacenamiento seguro y un juego de diez puntas reemplazables, lo que prolonga la vida útil del producto y asegura un rendimiento constante en trabajos de acabado profesional.

Usos

Este removedor se utiliza para eliminar pelusas, motas, polvo y pequeños residuos que aparecen en superficies recién pintadas sin necesidad de repintar toda la pieza. Es ideal en procesos de pintura automotriz, metalmecánica, mantenimiento industrial, repintado de piezas, terminaciones finas y cualquier trabajo donde el acabado superficial sea crítico.

Características

El producto posee un cuerpo plástico resistente y liviano, con un peso total de 12 g y dimensiones de 140 x 16,5 x 12 mm. La aguja de acero inoxidable tiene un diámetro de punta de 0,25 mm y un diámetro de base de 0,60 mm, lo que permite intervenir la superficie con mínima intrusión. Incluye un mecanismo de regulación mediante rosca, un juego de diez puntas reemplazables, una tapa protectora y un logo grabado a láser para asegurar identificación durable.

Aplicaciones

Se aplica directamente sobre superficies con pintura húmeda, permitiendo levantar el contaminante sin dañar el recubrimiento. Funciona en aplicaciones sobre pintura automotriz, pinturas industriales y recubrimientos aplicados sobre metal, plástico o superficies lisas donde puedan depositarse motas o partículas durante el proceso de pintado.

Beneficios

Ofrece la ventaja de corregir imperfecciones sin necesidad de repintar, ahorrando tiempo, materiales y costos asociados al retrabajo. Su diseño ergonómico permite un control preciso, mientras que las puntas reemplazables extienden la vida útil del equipo. La fina aguja de acero inoxidable evita dañar la película de pintura, logrando correcciones limpias y profesionales.

Importante, a tener en cuenta

Debe utilizarse únicamente sobre pintura fresca y con movimientos controlados para evitar marcas. Se recomienda mantener la aguja protegida con la tapa cuando no se usa, y almacenar el producto en un lugar seco para evitar contaminación de las puntas. Las agujas deben reemplazarse cuando presenten desgaste o deformación.

También te puede interesar

También te puede interesar