Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

SET PUNTAS BIT TORX Y ALLEN BOLA

Código 90614 251 32 | Peso 0.34Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Set de 32 puntas bit Torx y Allen esféricas de 1/4", fabricadas en acero S2, con diseño que permite trabajar en ángulo. Presentado en caja práctica, ideal para trabajos en espacios reducidos.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 446.653,35
$ 90.750,00 Precio sin impuestos nacionales
80% OFF PRECIO PROMO
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El set de puntas bit Torx y Allen bola Würth incluye 32 piezas con encastre de 1/4", fabricadas en acero S2 de alta resistencia, con dureza de 56–60 HRC y acabado fosfatado en zinc. Las puntas Allen poseen diseño esférico que permite trabajar en ángulo, facilitando el acceso en zonas de difícil alcance. Este set está pensado para tareas técnicas que requieren precisión y maniobrabilidad, especialmente en perfiles metálicos y estructuras complejas. Incluye acople estándar y acople magnético para mejorar la versatilidad en el uso con herramientas manuales o eléctricas.

Usos

Ideal para trabajos de mantenimiento, armado y reparación en estructuras metálicas, maquinaria, automotores, instalaciones industriales, carpintería metálica y producción en línea. Su diseño permite operar en ángulos complicados, lo que lo hace especialmente útil en espacios reducidos o de difícil acceso.

Características

32 piezas en total Puntas Torx: TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40, TX45, TX50, TX55 Puntas Allen esféricas: desde 2.0 mm hasta 3/8", incluyendo medidas en milímetros y pulgadas Incluye acople 1/4" x 1/4" y acople magnético 1/4" Material: acero S2 Dureza: 56–60 HRC Acabado: fosfato de zinc

Aplicaciones

Compatible con tornillos Torx y Allen en múltiples medidas. Se aplica sobre superficies metálicas, componentes industriales, estructuras tubulares, maquinaria, tableros eléctricos, vehículos y sistemas de fijación en general. Utilizable con herramientas manuales y eléctricas con encastre de 1/4".

Beneficios

El diseño esférico de las puntas Allen permite trabajar en ángulo, aumentando la maniobrabilidad en espacios reducidos. El acero S2 garantiza resistencia y durabilidad en aplicaciones exigentes. La variedad de medidas cubre un amplio rango de necesidades técnicas. Los acoples incluidos mejoran la compatibilidad con herramientas estándar. El set ofrece una solución compacta, resistente y versátil para profesionales.

Importante, a tener en cuenta

Este set está diseñado para herramientas con encastre de 1/4". No se recomienda su uso en sistemas de alto torque sin verificar compatibilidad. Mantener en lugar seco para preservar el acabado y la funcionalidad de las puntas. Verificar el tipo de tornillo antes de seleccionar la punta adecuada.

Caracteristicas

Símbolo Punta Descripción Largo (mm) Símbolo Punta Descripción Largo (mm)
TX 10 25 Allen 7.0 25
TX 15 25 Allen 8.0 25
TX 20 25 Allen 9.0 25
TX 25 25 Allen 10 25
TX 27 25 Allen 3/32” 25
TX 30 25 Allen 7/64” 25
TX 40 25 Allen 1/8” 25
TX 45 25 Allen 9/64” 25
TX 50 25 Allen 5/32” 25
TX 55 25 Allen 3/16” 25
Allen 2.0 25 Allen 7/32” 25
Allen 2.5 25 Allen ¼” 25
Allen 3.0 25 Allen 5/16” 25
Allen 4.0 25 Allen 3/8” 25
Allen 5.0 25 Acople ¼” x ¼”
Allen 6.0 25 Acople magnético ¼” 60

También te puede interesar

También te puede interesar