Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

SET DESTORNILLADORES CON CRIQUE

Código 90613 630 014 | Peso 0.40Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Juego de destornilladores con mecanismo de crique de tres posiciones y cabezal intercambiable, que incluye puntas bit de 1/4” para múltiples aplicaciones.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 556.700,43
$ 168.190,00 Precio sin impuestos nacionales
70% OFF PRECIO PROMO
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Este juego de destornilladores con crique está diseñado para facilitar tareas de atornillado en distintos entornos industriales y de mantenimiento. Cuenta con un mecanismo de 72 dientes que permite tres posiciones de trabajo: sentido horario, antihorario y bloqueo. Su cabezal desmontable permite un cambio rápido del destornillador y también puede utilizarse como herramienta independiente para puntas bit de 1/4”. Fabricado con cuerpo de acero S2 para alta resistencia y mango de ABS + TPR que ofrece comodidad y firmeza en el agarre. El set incluye destornilladores PH1, PH2, PH3, pala 4 mm y 6 mm, además de puntas Hex 2.5, 3, 4 y Torx TX15, TX20, TX25, TX27, TX30.

Usos

Ideal para trabajos de mantenimiento industrial, armado y desarme de componentes mecánicos, tareas de reparación en líneas de producción, talleres metalúrgicos, automotrices, y servicios técnicos. También se utiliza en instalaciones eléctricas y electrónicas donde se requiere precisión y versatilidad.

Características

Mecanismo de crique con 72 dientes y tres posiciones de uso. Cabezal desmontable que permite intercambiar rápidamente el tipo de herramienta. Fabricado en acero S2 para mayor durabilidad y resistencia. Mango ergonómico de ABS + TPR. Incluye puntas bit de 1/4” en variedad de formatos y medidas.

Aplicaciones

Se aplica sobre tornillos y fijaciones con cabezas tipo Phillips, pala, hexagonales y Torx. Compatible con superficies metálicas, plásticas y componentes mecánicos de equipos industriales, automotores, maquinaria pesada y sistemas eléctricos.

Beneficios

Permite ahorrar tiempo y esfuerzo en tareas repetitivas gracias al sistema de crique. Su cabezal desmontable ofrece versatilidad y rapidez en el cambio de herramientas. El material de fabricación garantiza larga vida útil y resistencia al desgaste. El diseño ergonómico mejora la comodidad durante el uso prolongado.

Importante, a tener en cuenta

No se recomienda aplicar fuerza excesiva que exceda la capacidad del mecanismo de crique. Guardar en lugar seco y limpio para preservar el estado de las puntas y el cabezal.

También te puede interesar

También te puede interesar