Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

AEROSOL CONGELANTE 419 ML

Código 00890 100 419 | Peso 0.38Kg. | Vto. 01/08/2031
Embalaje de 1 unidades
Spray congelante de alto poder de enfriamiento, ideal para tareas de mantenimiento, reparación y montaje/desmontaje de piezas ajustadas.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 108.949,61 Precio sin impuestos nacionales
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El spray congelante Würth genera una temperatura local de hasta -24 °C en la zona aplicada, permitiendo enfriar rápidamente componentes como rodamientos, cojinetes, ejes, transistores y resistencias. Su uso facilita el montaje y desmontaje de piezas ajustadas sin necesidad de manipularlas directamente con las manos, evitando daños por calor o deformaciones. También permite detectar fallos en circuitos eléctricos mediante sobrecarga térmica localizada.

Usos

Se utiliza en trabajos de mantenimiento industrial, automotriz y electrónico, especialmente en procesos de montaje y desmontaje de piezas ajustadas, pruebas de arranque en frío, soldadura de chapas y diagnóstico de fallas eléctricas. También es útil en sistemas de reparación de carrocería por contraste térmico.

Características

Presentación en aerosol de 419 ml. Alcanza una temperatura de hasta -24 °C en el punto de aplicación. Permite enfriar piezas en pocos segundos, facilitando su manipulación sin contacto directo. Producto de uso profesional.

Aplicaciones

Puede aplicarse sobre componentes electrónicos como transistores y resistencias, piezas automotrices como sistemas de inyección, rodamientos, cojinetes, ejes, y chapas metálicas. Es apto para superficies metálicas y componentes sensibles al calor.

Beneficios

Reduce el esfuerzo en el desmontaje de piezas ajustadas, evita deformaciones por calor en trabajos de soldadura, permite diagnósticos rápidos en circuitos eléctricos y mejora la eficiencia en reparaciones automotrices. Su aplicación rápida y precisa lo convierte en una herramienta indispensable en talleres y líneas de producción.

Importante, a tener en cuenta

Se recomienda pulverizar de forma uniforme durante 20 a 30 segundos según el tamaño de la pieza. No sujetar la pieza con las manos durante la aplicación. Realizar pruebas previas para verificar compatibilidad con el material.

Spray congelante

Descripción Contenido Código
Spray congelante 419 ml 00890 100 419

También te puede interesar

También te puede interesar