UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

TERMINAL AISL.HORQUILLA 0,5-1 M4

Código 90967 401 054 | Peso 0.00Kg. | Vto.
Embalaje de 10 unidades
Terminal aislado horquilla.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Producto Agotado
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Usos

Características

Voltaje Máx: 600V Rango de temperatura: Hasta +105°C. Material aislante: Poliamida, libre de Halógenos y sinSiliconas. Diámetro Horquilla: M4.

Aplicaciones

Beneficios

 

 

Sección del cable: 0,5mm a 1mm.

Color: Rojo.


 

También te puede interesar

También te puede interesar