Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

TIJERA ZEBRA DERECHA

Código 90713 03 100 | Peso 0.59Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Tijera de corte derecho para metales, con mango ergonómico de doble componente y cabezal de acero inoxidable forjado, ideal para cortes lineales y curvos con alta precisión y seguridad.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 188.300,20 Precio sin impuestos nacionales
Calificación: 0.00

Detalles del producto

La tijera de corte derecho está diseñada para trabajos exigentes sobre chapa metálica, permitiendo cortes tanto lineales como curvos. Su cabezal de corte está fabricado en acero inoxidable forjado, con bordes endurecidos por inducción para una mayor durabilidad. El mango superior está compuesto por dos materiales plásticos que evitan el deslizamiento, mientras que el mango inferior, de plástico rígido, facilita el movimiento de los dedos durante la apertura y cierre. Un resalte en el mango mejora el agarre y evita que la herramienta se escape de las manos. La forma del corte es sin dentado, lo que reduce la fuerza necesaria y evita deslizamientos sobre la hoja metálica. Además, incorpora un sistema de doble palanca que optimiza la transferencia de fuerza, permitiendo cortes potentes con menor esfuerzo.

Usos

Se utiliza para cortar chapas metálicas en tareas de mantenimiento industrial, metalúrgica, herrería, montaje de estructuras metálicas, fabricación de conductos, carrocerías y trabajos de taller en general. Es ideal para operarios que requieren precisión y seguridad en cortes rectos o curvos sobre metales.

Características

Cuenta con cabezal de corte de acero inoxidable forjado y filos endurecidos por inducción. El mango superior es de doble componente antideslizante y el inferior de plástico rígido para facilitar el movimiento. Incorpora un resalte de seguridad en el mango y un sistema de doble palanca que mejora la eficiencia del corte. La forma del corte es sin dentado, lo que reduce el esfuerzo y mejora el control sobre la hoja metálica.

Aplicaciones

Apta para cortar hojas de acero de hasta 1,8 mm de espesor y acero inoxidable de hasta 1,2 mm. Se aplica sobre superficies metálicas planas o curvas, como chapas galvanizadas, acero laminado, acero inoxidable y otros materiales metálicos delgados.

Beneficios

Ofrece una larga vida útil gracias a sus filos endurecidos y materiales de alta calidad. El diseño ergonómico del mango mejora la comodidad y seguridad del usuario, reduciendo el riesgo de accidentes. El sistema de doble palanca permite realizar cortes potentes con menor esfuerzo físico, lo que la hace ideal para uso prolongado en entornos industriales exigentes.

Importante, a tener en cuenta

No se recomienda utilizar la tijera sobre materiales más duros o más gruesos que los especificados (1,8 mm en acero y 1,2 mm en acero inoxidable), ya que podría dañar el filo o comprometer la estructura de la herramienta. Se debe almacenar en un lugar seco y limpio para preservar el estado del mango y evitar la corrosión del cabezal.

Capacidad de corte mm. (Cal.)

Hoja de acero Acero inox.
1.8 1.2

También te puede interesar

También te puede interesar