Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

TIJERA ZEBRA IZQUIERDA

Código 90713 03 110 | Peso 0.53Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Tijera de corte izquierdo con calidad Zebra, diseñada para trabajos exigentes en chapa, con alta capacidad de corte y precisión.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 196.511,26 Precio sin impuestos nacionales
Calificación: 0.00

Detalles del producto

La tijera de corte izquierdo cuenta con una longitud total de 260 mm y está fabricada para ofrecer un rendimiento óptimo en tareas de corte de materiales metálicos. Su diseño permite realizar cortes limpios y precisos hacia la izquierda, ideal para operarios que necesitan maniobrabilidad en espacios reducidos o cortes curvos. Está preparada para cortar hasta 1.8 mm en hoja de acero y hasta 1.2 mm en acero inoxidable, lo que la convierte en una herramienta robusta y confiable para entornos industriales.

Usos

Se utiliza principalmente en trabajos de corte de chapa metálica, tanto en procesos de fabricación como en mantenimiento industrial. Es ideal para tareas de montaje, reparación de carrocerías, fabricación de conductos, estructuras metálicas y trabajos de herrería.

Características

Posee una longitud de 260 mm, con capacidad de corte de hasta 1.8 mm en acero y 1.2 mm en acero inoxidable. Su diseño de corte izquierdo permite mayor control en cortes curvos o en zonas de difícil acceso. Fabricada con materiales resistentes para uso intensivo, con calidad Zebra. Cabezal de corte construido en acero inoxidable forjado.

Aplicaciones

Puede aplicarse sobre materiales como hoja de acero y acero inoxidable, en espesores de hasta 1.8 mm y 1.2 mm respectivamente. Es útil en talleres metalúrgicos, líneas de producción, mantenimiento de flotas, y trabajos de campo en minería y petróleo.

Beneficios

Ofrece cortes precisos y seguros en materiales exigentes, con una ergonomía que facilita el trabajo prolongado. Su capacidad de corte en acero inoxidable la diferencia de otras tijeras estándar, siendo una opción confiable para profesionales que requieren durabilidad y rendimiento. Cabezal de corte construido en acero inoxidable forjado.

Importante, a tener en cuenta

Es fundamental respetar los límites de corte indicados para evitar dañar la herramienta o comprometer la seguridad del operario. No se recomienda su uso en materiales más duros o de mayor espesor que los especificados. Guardar en lugar seco y limpio para prolongar su vida útil.

Capacidad de corte mm. (Cal.)

Hoja de acero Acero inox.
1.8 1.2

También te puede interesar

También te puede interesar