Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

ADHESIVO VIDRIO-METAL PRECIO X DOSIS

Código 90893 40 | Peso 0.01Kg. | Vto. 30/07/2027
Embalaje de 1 unidades
Adhesivo de secado rápido en dosis unitaria, diseñado para unir vidrio con metal, metal con metal y cristal con cristal. Ideal para aplicaciones precisas y resistentes.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Cantidad
Precio unitario
sin impuestos nacionales
1
$ 30.940,91
5
$ 28.877,86
7% OFF
10
$ 26.814,81
13% OFF
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El Pegamento Vidrio/Metal 1 Dosis de Würth es un sistema de adhesión compuesto por un adhesivo transparente de 1 g y un activador de 0,5 ml, presentado en formato de dosis individual. Su fórmula permite una unión rápida y resistente entre superficies de vidrio y metal, así como entre metales o cristales. El activador no contiene disolventes, lo que facilita su aplicación sin necesidad de aireado. El adhesivo ofrece una resistencia al tacto en aproximadamente 20 segundos y alcanza su resistencia final en unas 12 horas a temperatura ambiente. Su resistencia a la tracción es de aproximadamente 35 N/mm, siendo capaz de provocar rotura del cristal. Soporta temperaturas entre -55°C y +120°C, y presenta una excelente resistencia química, al agua y a los golpes.

Usos

Se utiliza para la adhesión rápida y duradera de componentes de vidrio, metal y cristal en procesos de reparación, montaje o fabricación. Es ideal para trabajos de precisión donde se requiere una unión firme y resistente en poco tiempo, como en mantenimiento automotriz, metalúrgico, electromecánico y en líneas de producción.

Características

Adhesivo transparente Contenido: 1 g de adhesivo + 0,5 ml de activador Resistencia al tacto: ~20 segundos Resistencia final: ~12 horas a 23°C / 55% HR Resistencia a la tracción: ~35 N/mm (rotura de cristal) Termoresistencia: -55°C a +120°C Muy buena resistencia química Resistente al agua y a golpes Pegado flexible Dosis unitaria (una dosis por aplicación)

Aplicaciones

Puede aplicarse sobre superficies limpias y secas de vidrio, cristal y metal. Es apto para unir espejos, soportes metálicos, piezas decorativas, componentes electrónicos, estructuras metálicas livianas y elementos de vidrio en maquinaria o carrocería.

Beneficios

Ofrece una solución rápida, precisa y resistente para la unión de vidrio y metal. Su formato en dosis individuales permite un uso controlado y sin desperdicio. El secado rápido y la alta resistencia mecánica y química lo convierten en una opción confiable para trabajos exigentes. No requiere herramientas especiales para su aplicación.

Importante, a tener en cuenta

Las superficies deben estar limpias y secas antes de aplicar. Se recomienda eliminar la humedad con pistola de aire caliente si es necesario. El activador debe aplicarse correctamente siguiendo las instrucciones del envase. No se requiere tiempo de aireado. Se aconseja realizar pruebas previas en cada nuevo tipo de superficie. Almacenar en condiciones adecuadas para preservar su efectividad.

También te puede interesar

También te puede interesar