Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

COBERTORES DE ASIENTOS DESCARTABLES

Código 90899 500 088 | Peso 0.03Kg. | Vto.
Embalaje de 100 unidades
Cobertor de asiento descartable multimarca, fabricado en poliestireno blanco, diseñado para proteger asientos vehiculares de suciedad, agua y aceite. Presentado en rollo con caja dispensadora para facilitar su uso.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Producto Agotado
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El protector de asiento desechable Würth está confeccionado en poliestireno color blanco, con un espesor de película de 0,013 mm que le otorga gran flexibilidad y permite una colocación rápida y sencilla. Su diseño resistente al aceite, agua y suciedad lo convierte en una solución práctica para mantener la limpieza de los asientos durante trabajos de mantenimiento, reparación o traslado. Se presenta en un práctico cartón dispensador que protege el rollo de la suciedad y facilita el desenrollado sin necesidad de tirar del film hacia los costados. Al ser descartable, no requiere el uso de productos químicos ni procesos de limpieza posteriores.

Usos

Esta funda descartable se utiliza para proteger los asientos de vehículos durante tareas de mantenimiento, reparación mecánica, limpieza interior, transporte de carga o personas, y en procesos industriales donde se requiera evitar la transferencia de suciedad o líquidos. Es ideal para talleres mecánicos, concesionarias, lavaderos, flotas de transporte, y líneas de producción automotriz.

Características

Material: Poliestireno blanco. Espesor de película: 0,013 mm. Dimensiones del cobertor: 1300 mm de largo x 800 mm de ancho x 0,15 mm de espesor. Presentación: Rollo en caja dispensadora de 70 x 120 x 100 mm. Resistencia: Aceite, agua y suciedad. Producto descartable, sin necesidad de limpieza posterior.

Aplicaciones

Se aplica directamente sobre los asientos de vehículos livianos, utilitarios, camiones, maquinaria pesada y cualquier tipo de unidad que requiera protección temporal del tapizado. Compatible con múltiples marcas y modelos gracias a sus dimensiones estándar.

Beneficios

Ofrece una solución rápida y económica para proteger los asientos sin comprometer la limpieza del vehículo. Su flexibilidad y facilidad de desenrollado agilizan el trabajo del operario, mientras que el formato en caja dispensadora mantiene el producto limpio y listo para usar. Al ser descartable, evita el uso de químicos y reduce tiempos de mantenimiento..

Importante, a tener en cuenta

Este protector de asiento está diseñado para uso temporal y debe ser descartado luego de su utilización. No reutilizable. Se recomienda almacenar en lugares secos y protegidos del polvo para conservar la integridad del material y del dispensador. No aplicar sobre superficies calientes o expuestas a fuentes de calor.

También te puede interesar

También te puede interesar