Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

REFRACTÓMETRO ÓPTICO

Código 90704 510 001 | Peso 0.25Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Refractómetro óptico portátil para medición precisa de líquidos técnicos como refrigerantes, ácido de batería, AdBlue y líquido limpia parabrisas. No requiere baterías y cuenta con compensación automática de temperatura.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 300.361,93
$ 107.690,00 Precio sin impuestos nacionales
64% OFF PRECIO PROMO
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El refractómetro óptico Würth es un instrumento de medición manual, diseñado para verificar la concentración y calidad de distintos fluidos utilizados en mantenimiento automotor e industrial. Su cuerpo está construido en aluminio con mango de goma antideslizante, lo que garantiza resistencia y comodidad durante su uso. Incorpora función de compensación automática de temperatura (ATC), calibración manual ajustable y un ocular suave que facilita la lectura. El equipo se entrega en un estuche portátil e incluye pipeta desechable, destornillador de calibración, paño de limpieza e instrucciones de uso.

Usos

Este refractómetro se utiliza para medir la concentración de refrigerantes y anticongelantes (etilenglicol y propilenglicol), verificar el estado del ácido de batería, determinar el porcentaje de urea en soluciones AdBlue y controlar el punto de congelamiento del líquido limpia parabrisas. Es ideal para tareas de mantenimiento preventivo en flotas, talleres, industrias y servicios técnicos.

Características

El instrumento cuenta con cuerpo de aluminio, mango antideslizante, compensación automática de temperatura (ATC), calibración manual y ocular suave. No requiere alimentación eléctrica. Incluye accesorios para su uso y mantenimiento: pipeta, destornillador, paño de limpieza, estuche e instrucciones.

Aplicaciones

Se aplica directamente sobre líquidos como refrigerantes, soluciones de ácido sulfúrico (baterías), AdBlue y mezclas de alcoholes en líquidos limpia parabrisas. Puede utilizarse en vehículos livianos y pesados, maquinaria agrícola, equipos industriales, sistemas de climatización y transporte de carga o pasajeros.

Beneficios

No necesita baterías ni fuentes de energía, lo que lo hace ideal para uso en campo o en condiciones sin acceso a electricidad. Su construcción robusta lo hace resistente a la abrasión y corrosión. La compensación automática de temperatura mejora la precisión de las mediciones. Su portabilidad y facilidad de uso lo convierten en una herramienta confiable para técnicos y operarios.

Importante, a tener en cuenta

No agitar, golpear ni dejar caer el instrumento durante su uso. Es fundamental limpiar el prisma y la tapa antes de cada medición con el paño incluido (no usarlo para retirar el líquido medido). Los residuos deben eliminarse inmediatamente después de cada uso para evitar contaminación o lecturas erróneas.

También te puede interesar

También te puede interesar