Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

EXTRACTOR UNIVERSAL DE PRECAP

Código 90715 52 13 | Peso 0.71Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Extractor universal para rótulas axiales de dirección, compatible con el 99% de los modelos, diseñado para uso en espacios reducidos sin desmontar el piñón ni la cremallera.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Producto Agotado
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El extractor universal de precaps de Würth es una herramienta especializada para la extracción de rótulas axiales o rótulas de dirección interior. Su diseño permite trabajar sin necesidad de desmontar el piñón y la cremallera, lo que agiliza el proceso de mantenimiento y reduce el tiempo de intervención. Fabricado en acero cromo-molibdeno, ofrece alta resistencia mecánica y durabilidad frente a esfuerzos de torque elevados. Su cuerpo endurecido permite aflojar con firmeza precaps de formas redondas, hexagonales y octogonales. Gracias a su diseño compacto, es fácil de usar en espacios reducidos, lo que lo convierte en una herramienta versátil y eficiente para el trabajo en sistemas de dirección.

Usos

Se utiliza para aflojar y extraer rótulas axiales de dirección sin necesidad de desmontar el sistema de piñón y cremallera. Es ideal para tareas de mantenimiento, reparación y sustitución de componentes de dirección en vehículos.

Características

Material: acero cromo-molibdeno. Encastre: 1/2” Ø. Dimensiones: 30 mm x 65 mm. Cuerpo endurecido para altos torques

Aplicaciones

Está indicado para talleres mecánicos, servicios de alineación, mantenimiento de flotas, vehículos livianos y pesados, y cualquier entorno donde se realicen intervenciones en sistemas de dirección. Compatible con el 99% de los precaps del mercado.

Beneficios

Permite extraer rótulas axiales sin desmontar el sistema de dirección, lo que reduce el tiempo de trabajo. Su compatibilidad con formas redondas, hexagonales y octogonales lo hace versátil. El cuerpo endurecido soporta altos torques, y su diseño compacto facilita el uso en espacios reducidos. Es una herramienta robusta, confiable y de alto rendimiento.

Importante, a tener en cuenta

Verificar compatibilidad con el tipo de precap antes de usar. Utilizar siempre equipo de protección personal durante el trabajo. No aplicar fuerza excesiva fuera del rango de diseño. Mantener limpio y lubricado para preservar el mecanismo y evitar desgaste prematuro.

Tabla de datos

Código Material Encastre Dimensiones (mm) Compatibilidad Observaciones
90715 52 13 Cromo-Molibdeno 1/2” Ø 30 x 65 99% de precaps Apto para formas redondas, hexagonales y octogonales

También te puede interesar

También te puede interesar