Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

SET 5 DESTORNILLADORES ZEBRA

Código 90613 901 5 | Peso 0.72Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Set de destornilladores Zebra 3-C con mango ergonómico de tres componentes, varilla hexagonal resistente a impactos y punta negra de alta precisión.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 277.794,22 Precio sin impuestos nacionales
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Este conjunto de destornilladores Zebra 3-C está diseñado para trabajos exigentes en entornos industriales y automotrices. Incluye cinco piezas con puntas planas y phillips, fabricadas con varilla hexagonal en una sola pieza, cromado mate y hexágono de asistencia plateado. Las varillas están endurecidas para resistir impactos y cuentan con tapón de impacto grande. Las puntas cumplen con normas DIN e ISO y están tratadas con “Punta Negra” para mayor precisión y durabilidad. El mango flexible de tres componentes garantiza una ergonomía superior, mejor transmisión de fuerza y comodidad durante el trabajo prolongado.

Usos

Ideales para tareas de montaje, mantenimiento, instalación eléctrica, armado de muebles, reparación de electrodomésticos y trabajos mecánicos. Este set cubre una amplia gama de necesidades al incluir tanto puntas planas como Philips (cruz).

Características

Mango ergonómico de tres componentes que mejora la comodidad y el control. Varilla hexagonal en una sola pieza, cromado mate, endurecida y resistente a impactos. Tapón de impacto grande para trabajos exigentes. Puntas normalizadas DIN 5264-A / ISO 2380 (planas) y DIN 5260-PH / ISO 8764-PH (phillips), con tratamiento “Punta Negra” para mayor adherencia y precisión.

Aplicaciones

Se aplica sobre tornillos con cabezas planas y phillips. Compatible con superficies metálicas, plásticas y componentes mecánicos de vehículos, maquinaria pesada, estructuras industriales y equipos eléctricos.

Beneficios

Alta resistencia al impacto y larga vida útil gracias a su construcción robusta. Ergonomía superior que reduce la fatiga en trabajos prolongados. Codificación por colores Würth para rápida identificación. Precisión en el ajuste de tornillos gracias a la “Punta Negra”. Ideal para profesionales que buscan herramientas confiables y duraderas.

Importante, a tener en cuenta

Evitar el uso en tornillos dañados o deformados para preservar la punta. Almacenar en lugar seco para evitar corrosión. No utilizar como palanca o herramienta de golpe para evitar daños estructurales.

También te puede interesar

También te puede interesar