Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

KIT DE 105 FUSIBLES BAJO PERFIL

Código 95208 103 105 | Peso 0.07Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Kit de 105 fusibles automotrices de bajo perfil, diseñados para proteger circuitos eléctricos en vehículos y equipos, evitando daños por sobrecarga.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 60.360,85
$ 25.410,00 Precio sin impuestos nacionales
58% OFF PRECIO PROMO
Calificación:

Detalles del producto

Este kit incluye 105 fusibles automotrices de bajo perfil fabricados en aleación de zinc y policarbonato, materiales que garantizan resistencia y durabilidad. Cada fusible mide 11 x 4 x 9 mm y tiene un peso aproximado de 0,45 g. El diseño compacto permite su instalación en espacios reducidos, asegurando una protección confiable contra sobrecorrientes en sistemas eléctricos.

Usos

Se utiliza para proteger circuitos eléctricos en automóviles, utilitarios, maquinaria agrícola, equipos industriales y sistemas de transporte. Es ideal para reemplazar fusibles dañados y mantener la seguridad eléctrica en vehículos livianos, pesados y maquinaria.

Características

El kit está compuesto por fusibles automotrices de bajo perfil fabricados en aleación de zinc y policarbonato, lo que garantiza resistencia mecánica y estabilidad térmica. Cada fusible tiene dimensiones compactas de 11 x 4 x 9 mm y un peso aproximado de 0,45 g, permitiendo su instalación en espacios reducidos. Incluye fusibles con diferentes valores de corriente: 2A, 3A, 4A, 5A, 7,5A, 10A, 15A, 20A, 25A y 30A, organizados en un estuche práctico que facilita la identificación y el almacenamiento seguro.

Aplicaciones

Aplicable en tableros eléctricos de vehículos, cajas de fusibles y sistemas eléctricos de automóviles, camiones, colectivos, maquinaria vial, agrícola y equipos industriales. Compatible con circuitos de baja tensión en sistemas automotrices.

Beneficios

Este kit ofrece una solución integral para el mantenimiento eléctrico, ya que incluye una amplia gama de amperajes que cubren múltiples necesidades en vehículos y maquinaria. Su diseño compacto permite reemplazos rápidos en espacios limitados, mientras que los materiales de alta calidad aseguran durabilidad y protección confiable contra sobrecorrientes. Además, el estuche organizador reduce el tiempo de búsqueda y evita pérdidas, lo que se traduce en mayor eficiencia para talleres, flotas y operarios.

Importante, a tener en cuenta

Verificar el amperaje adecuado antes de reemplazar el fusible para evitar daños en el sistema eléctrico. No utilizar fusibles con valores diferentes a los recomendados por el fabricante del vehículo o equipo. Almacenar en lugar seco y protegido de la humedad para conservar la integridad del material.

Datos técnicos

Material Aleación de zinc + policarbonato
Dimensiones del fusible 11x4x9 mm
Peso 0,45 g

Incluye

Máx. corriente Unidades
2A 5
3A 5
4A 5
5A 5
7.5A 5
10A 20
15A 20
20A 20
25A 10
30A 10

También te puede interesar

También te puede interesar