Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

KIT DE 105 FUSIBLES MINI FICHA

Código 95208 100 105 | Peso 0.09Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Kit completo de 105 fusibles mini de diferentes amperajes, diseñados para proteger circuitos eléctricos en vehículos y equipos, evitando daños por sobrecarga
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 40.875,01 Precio sin impuestos nacionales
Calificación:

Detalles del producto

Este kit incluye 105 fusibles mini fabricados en aleación de zinc y policarbonato, materiales que garantizan resistencia y durabilidad. Cada fusible tiene dimensiones de 10,9 x 3,8 x 16,5 mm y un peso aproximado de 0,64 g. El set viene organizado en una práctica caja plástica con compartimentos, facilitando la identificación y el acceso rápido a cada amperaje. Los fusibles están codificados por colores según la corriente máxima que soportan, lo que permite una instalación segura y precisa.

Usos

Se utiliza para la protección de circuitos eléctricos en automóviles, utilitarios, maquinaria agrícola, equipos industriales y sistemas eléctricos en general. Su función principal es interrumpir el flujo de corriente en caso de sobrecarga, evitando daños en componentes electrónicos y cableado.

Características

El kit está compuesto por 105 fusibles mini fabricados en aleación de zinc y policarbonato, materiales que garantizan resistencia y durabilidad. Cada fusible tiene dimensiones de 10,9 x 3,8 x 16,5 mm y un peso aproximado de 0,64 g. Incluye fusibles de diferentes amperajes: 2A, 3A, 4A, 5A, 7,5A, 10A, 15A, 20A, 25A y 30A, organizados en una caja plástica con compartimentos y tapa transparente para una identificación rápida. Los fusibles están codificados por colores según el amperaje, lo que facilita su selección y uso seguro.

Aplicaciones

Ideal para sistemas eléctricos de vehículos livianos y pesados, motocicletas, maquinaria vial, equipos de transporte, sistemas de iluminación y tableros eléctricos. Se aplica en circuitos de baja tensión donde se requiere protección confiable contra sobrecorrientes.

Beneficios

Este kit ofrece una solución completa para la protección de circuitos eléctricos, reduciendo el riesgo de daños por sobrecarga. Su presentación organizada permite ahorrar tiempo en la búsqueda y reposición de fusibles, mientras que la codificación por colores asegura una instalación rápida y precisa. Además, los materiales de alta calidad prolongan la vida útil del producto, convirtiéndolo en una opción confiable y económica para talleres, flotas y mantenimiento preventivo.

Importante, a tener en cuenta

Verificar siempre el amperaje correcto antes de reemplazar un fusible para evitar daños en el sistema eléctrico. No utilizar fusibles con amperaje superior al recomendado por el fabricante del equipo o vehículo. Almacenar en lugar seco y protegido del polvo para conservar la integridad de los fusibles

Datos técnicos

Material Aleación de zinc + policarbonato
Dimensiones del fusible 10,9x3,8x16,5 mm
Peso 0,64 g

Incluye

Máx. corriente Unidades
2A 5
3A 5
4A 5
5A 5
7.5A 5
10A 20
15A 20
20A 20
25A 10
30A 10

También te puede interesar

También te puede interesar