Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

KIT DE 105 FUSIBLES FICHA STANDARD

Código 95208 101 105 | Peso 0.20Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Kit completo de 105 fusibles tipo FICHA Standard, diseñados para protección eléctrica en sistemas automotrices y equipos que requieren control de corriente.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 42.969,52 Precio sin impuestos nacionales
Calificación:

Detalles del producto

Este kit incluye 105 fusibles tipo FICHA Standard, fabricados con aleación de zinc y policarbonato para garantizar resistencia y durabilidad. Cada fusible tiene dimensiones de 19 x 5 x 18,5 mm y un peso aproximado de 1,32 g. El set está organizado por colores según la capacidad de corriente, facilitando la identificación rápida y segura durante el mantenimiento o reparación.

Usos

Se utiliza para proteger circuitos eléctricos en vehículos y maquinaria, evitando daños por sobrecarga o cortocircuitos. Es ideal para trabajos de mantenimiento automotriz, reparación de sistemas eléctricos en transporte de carga, flotas livianas, maquinaria agrícola, equipos industriales y sistemas eléctricos en minería y petróleo.

Características

El kit está compuesto por fusibles tipo FICHA Standard fabricados en aleación de zinc y policarbonato, lo que asegura resistencia y durabilidad frente a las condiciones habituales de uso automotriz e industrial. Cada fusible tiene dimensiones de 19 x 5 x 18,5 mm y un peso aproximado de 1,32 gramos. El set incluye fusibles de diferentes amperajes, que van desde 1A hasta 40A, organizados por colores normalizados para facilitar la identificación rápida. Se presenta en un estuche plástico que permite mantener los fusibles ordenados y protegidos, optimizando el trabajo en talleres, mantenimiento de flotas y reparaciones eléctricas.

Aplicaciones

Aplicable en sistemas eléctricos de automóviles, camiones, colectivos, maquinaria pesada, equipos industriales y dispositivos que empleen fusibles tipo FICHA Standard. Compatible con tableros eléctricos y cajas de fusibles en vehículos y equipos.

Beneficios

Permite contar con una solución completa para reemplazo de fusibles en distintos amperajes, reduciendo tiempos de reparación y evitando paradas prolongadas. Su organización por colores agiliza la selección correcta, disminuyendo errores y aumentando la seguridad en el trabajo. Ideal para talleres, flotas y mantenimiento preventivo.

Importante, a tener en cuenta

Verificar siempre el amperaje correcto antes de reemplazar el fusible para evitar daños en el sistema eléctrico. Almacenar en lugar seco y protegido del polvo para conservar la integridad del material. No utilizar fusibles dañados o modificados.

Datos técnicos

Material Aleación de zinc + policarbonato
Dimensiones del fusible 19 x 5 x 18,5 mm
Peso 1,32 g

Incluye

Máx corriente Unidades
1A 5
2A 5
3A 5
4A 5
5A 5
7.5A 5
10A 15
15A 15
20A 15
25A 10
30A 10
35A 10
40A 5

También te puede interesar

También te puede interesar