Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

KIT DE 20 FUSIBLES MAXI

Código 95208 102 020 | Peso 0.21Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Kit de 20 fusibles tipo Maxi, diseñados para proteger circuitos eléctricos en vehículos y equipos industriales, evitando daños por sobrecorriente.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 74.323,04
$ 32.670,00 Precio sin impuestos nacionales
56% OFF PRECIO PROMO
Calificación:

Detalles del producto

Este kit incluye 20 fusibles Maxi fabricados en aleación de zinc y policarbonato, materiales que garantizan resistencia y durabilidad. Cada fusible cuenta con dimensiones de 29,2 x 8,6 x 34,3 mm y un peso aproximado de 6,20 g. Los fusibles están organizados en una práctica caja plástica que facilita su transporte y almacenamiento, ofreciendo diferentes capacidades de corriente para adaptarse a múltiples necesidades de protección eléctrica.

Usos

Se utiliza para proteger circuitos eléctricos en sistemas automotrices, maquinaria pesada, equipos industriales y aplicaciones donde se requiere evitar daños por sobrecarga o cortocircuito. Es ideal para mantenimiento preventivo y correctivo en talleres, flotas de transporte y líneas de producción.

Características

El kit está compuesto por fusibles tipo Maxi fabricados en aleación de zinc y policarbonato, lo que asegura resistencia mecánica y estabilidad térmica. Cada fusible tiene dimensiones de 29,2 x 8,6 x 34,3 mm y un peso aproximado de 6,20 g. El conjunto incluye fusibles con diferentes capacidades de corriente: 20A, 30A, 40A, 50A (3 unidades), 60A, 70A, 80A y 100A (2 unidades), todos organizados en una caja plástica que facilita su almacenamiento y transporte.

Aplicaciones

Aplicable en vehículos livianos y pesados, maquinaria agrícola, equipos de minería y petróleo, sistemas eléctricos de transporte de carga y pasajeros, así como en instalaciones industriales que empleen fusibles Maxi para protección de circuitos.

Beneficios

Ofrece una solución completa para reemplazo rápido y seguro de fusibles Maxi, evitando paradas prolongadas en equipos y vehículos. La variedad de amperajes permite cubrir múltiples aplicaciones con un solo kit, reduciendo costos y tiempos de búsqueda. Su presentación en caja facilita la organización y el transporte, asegurando disponibilidad inmediata en tareas de mantenimiento.

Importante, a tener en cuenta

Verificar siempre la capacidad de corriente requerida antes de instalar el fusible para evitar fallas eléctricas. Almacenar en un lugar seco y protegido del polvo para conservar la integridad del material. No utilizar fusibles dañados o modificados, ya que puede comprometer la seguridad del circuito.

Datos técnicos

Material Aleación de zinc + policarbonato
Dimensiones del fusible 29,2x8,6x34,3 mm
Peso 6,20 g

Incluye

Máx. corriente Unidades
20A 3
30A 3
40A 3
50A 3
60A 2
70A 20
80A 2
100A 2

También te puede interesar

También te puede interesar