Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

PINZA UNIVERSAL ZEBRA

Código 90714 01 555 | Peso 0.28Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Pinza de corte diagonal profesional con diseño robusto y ergonómico, ideal para trabajos exigentes en entornos industriales. Pinza ford
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 216.531,92 Precio sin impuestos nacionales
Calificación: 0.00

Detalles del producto

La pinza de corte diagonal Zebra cumple con la norma DIN ISO 5746 y está diseñada para cortar alambres duros y blandos, así como cables de cobre y aluminio. Su filo está endurecido por inducción para cortes largos y precisos. Cuenta con mangos bicomponente Zebra que ofrecen mayor comodidad y control, un cabezal cromado en color plata para mayor resistencia a la corrosión, un orificio rugoso para el agarre de materiales redondeados, y uniones cubiertas que mejoran la durabilidad del conjunto.

Usos

Se utiliza principalmente en tareas de corte de alambres, cables y materiales metálicos en procesos de mantenimiento industrial, montaje eléctrico, trabajos metalúrgicos, líneas de producción, y tareas de reparación en flotas de transporte y maquinaria pesada.

Características

Fabricada bajo norma DIN ISO 5746, con filos endurecidos por inducción para cortes precisos y duraderos. Mangos bicomponente Zebra para mejor agarre y confort. Cabezal cromado-plata resistente a la oxidación. Orificio rugoso para sujeción segura de materiales redondeados. Uniones cubiertas para mayor resistencia mecánica.

Aplicaciones

Es apta para cortar alambre medio y duro, así como cables de cobre y aluminio. Se aplica sobre materiales redondeados gracias a su orificio rugoso, siendo útil en instalaciones eléctricas, tableros, motores, estructuras metálicas y sistemas de cableado.

Beneficios

Ofrece alta durabilidad y precisión en el corte, incluso en materiales duros. Su diseño ergonómico reduce la fatiga del operario en usos prolongados. La calidad Zebra garantiza confiabilidad en entornos exigentes. Ideal para profesionales que requieren herramientas resistentes, seguras y de alto rendimiento.

Importante, a tener en cuenta

No utilizar en materiales fuera de las especificaciones indicadas para evitar daños en el filo. Almacenar en lugares secos para preservar el cromado. Verificar el estado del filo antes de cada uso para asegurar cortes seguros y eficientes.

Datos técnicos

Norma DIN ISO 5749
Mangos Zebra de 2 componentes
Orificio rugoso Para el agarre de materiales redondeados
Uniones Centradas, eje forjado
Cabezal Cromado-plata
Uso Para trabajos de gran demanda y cargas continuas
Rendimiento Alto rendimiento de agarre, con baja aplicación de fuerza
Dimensiones
L en mm 180
L en pulg 7"
Alambre medio/duro Ø 3.4 mm
Alambre duro Ø 2.5 mm
Cable decobre y aluminio Ø 12 mm
Código 90714 01 555

También te puede interesar

También te puede interesar