UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

PORTA FUSIBLE P/FUSIBLE MINI FICHA

Código 90555 400 01 | Peso 0.02Kg. | Vto.
Embalaje de 10 unidades
Porta fusibles aéreo estanco
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Producto Agotado
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Usos

Se emplea en circuitos eléctricos de automóviles, motocicletas, embarcaciones y equipos electrónicos donde se requiere protección contra sobrecargas o cortocircuitos. Su principal función es albergar el fusible de forma segura, garantizando la continuidad del circuito eléctrico hasta que se supere el límite de corriente establecido.

Características

Corriente maxima: 30A ; Diametro del cable: 3,3mm2 ; Longitud del cable: 100mm

Aplicaciones

Ideal para ser instalado en líneas eléctricas de sistemas de iluminación, audio, aire acondicionado, paneles de control, accesorios adicionales, bombas eléctricas, entre otros. Apto para sistemas de 12V y 24V, es compatible con vehículos particulares, utilitarios e industriales.

Beneficios

Ofrece una solución práctica y segura para la instalación y sustitución de fusibles mini ficha. Protege el sistema eléctrico ante fallos, evitando daños mayores. Facilita el mantenimiento del vehículo o equipo gracias a su fácil acceso. Aumenta la durabilidad del fusible al protegerlo del entorno.

También te puede interesar

También te puede interesar