Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

PUNTA DE SOLDADURA DE PUNTO ESTAÑO

Código 90715 94 223 | Peso 0.01Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Punta de soldadura de puntos para trabajos de precisión en componentes electrónicos, compatible con el soldador inalámbrico Würth.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Producto Agotado
Calificación: 0.00

Detalles del producto

La punta de soldadura de puntos es uno de los tres cabezales intercambiables incluidos en el set de soldador de estaño inalámbrico Würth. Está diseñada para realizar soldaduras puntuales en áreas reducidas, permitiendo una aplicación precisa del estaño sobre componentes electrónicos delicados. Su formato fino y concentrado facilita el acceso a zonas de difícil alcance, como pistas de circuitos impresos o terminales pequeños. Se acopla fácilmente al cuerpo del soldador, optimizando el tiempo de trabajo y la calidad de la soldadura.

Usos

Se utiliza para realizar soldaduras puntuales en placas electrónicas, cables finos, conectores, terminales y componentes de precisión. Es ideal para tareas de reparación, mantenimiento y ensamblaje en electrónica, tanto en campo como en taller.

Características

Cabezal intercambiable de formato fino, diseñado para concentrar el calor en un punto específico. Compatible con el soldador inalámbrico Würth, alcanza hasta 600°C en solo 8 segundos. Fabricado con materiales resistentes al calor y al desgaste por uso continuo.

Aplicaciones

Aplicable sobre superficies metálicas como cobre, estaño, latón y otros materiales conductores. Se utiliza principalmente en placas PCB, microcomponentes, terminales eléctricos y zonas de difícil acceso donde se requiere precisión.

Beneficios

Permite realizar soldaduras precisas sin dañar componentes cercanos. Su diseño facilita el trabajo en espacios reducidos y mejora la calidad de las uniones eléctricas. Es fácil de instalar y reemplazar, optimizando el tiempo de trabajo y reduciendo errores.

Importante, a tener en cuenta

También te puede interesar

También te puede interesar