Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

PUNTA TERMICA TERMOCONTRAIBLE ESTAÑO

Código 90715 94 225 | Peso 0.01Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Punta térmica para encoger tubos termocontraíbles, diseñada para uso con el soldador inalámbrico Würth.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 51.428,63 Precio sin impuestos nacionales
Calificación: 0.00

Detalles del producto

La punta térmica para encoger termocontraíbles es uno de los cabezales intercambiables del set de soldador de estaño inalámbrico Würth. Su diseño permite aplicar calor de forma controlada y localizada sobre tubos termocontraíbles, facilitando su contracción sin dañar los componentes eléctricos o electrónicos cercanos. Es ideal para trabajos de aislamiento, protección de empalmes y terminaciones de cables. Se instala fácilmente en el cuerpo del soldador, permitiendo un cambio rápido entre funciones según el tipo de tarea.

Usos

Se utiliza para aplicar calor sobre tubos termocontraíbles en procesos de aislamiento eléctrico, protección de empalmes, terminaciones de cables y sellado de conexiones. Es útil en tareas de mantenimiento, reparación y ensamblaje en electrónica, electricidad y cableado.

Características

Cabezal intercambiable diseñado para emitir calor de forma concentrada y segura. Compatible con el soldador inalámbrico Würth, alcanza hasta 600°C en pocos segundos. Fabricado con materiales resistentes al calor y al uso prolongado. Su forma está optimizada para encoger tubos sin contacto directo con el material.

Aplicaciones

Aplicable sobre tubos termocontraíbles utilizados en cables eléctricos, terminales, conectores y componentes electrónicos. También puede utilizarse en procesos de sellado y protección en instalaciones eléctricas de baja tensión.

Beneficios

Permite encoger termocontraíbles de forma rápida y precisa sin necesidad de herramientas adicionales como pistolas de calor. Mejora la eficiencia del trabajo en campo o taller, reduciendo tiempos y riesgos. Su instalación es sencilla y segura, optimizando el rendimiento del equipo.

Importante, a tener en cuenta

También te puede interesar

También te puede interesar