Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

ESPONJA DE LIMPIEZA P/SOLD. ESTAÑO

Código 90715 94 222 | Peso 0.02Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Esponja de limpieza para soldadura de estaño, diseñada para mantener las puntas del soldador libres de residuos durante el trabajo.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 12.218,58
$ 5.454,68 Precio sin impuestos nacionales
55% OFF PRECIO PROMO
Calificación: 0.00

Detalles del producto

La esponja de limpieza es un accesorio esencial incluido en el kit de soldador de estaño inalámbrico Würth. Está fabricada con material poroso que, al humedecerse, permite limpiar eficazmente las puntas del soldador sin dañarlas ni alterar su forma. Su uso prolonga la vida útil de las puntas, mejora la transferencia de calor y asegura una soldadura más limpia y precisa. Es compatible con puntas tipo cincel, de puntos y térmicas.

Usos

Se utiliza para limpiar las puntas del soldador durante trabajos de soldadura electrónica, evitando acumulación de residuos de estaño y flux. Es ideal para tareas de mantenimiento, reparación y ensamblaje de componentes eléctricos y electrónicos.

Características

Esponja porosa de alta resistencia térmica, diseñada para ser utilizada húmeda. Su textura permite remover residuos sin rayar ni deteriorar las puntas del soldador. Compacta y fácil de integrar en estaciones de trabajo o kits portátiles.

Aplicaciones

Aplicable en entornos de trabajo donde se realicen soldaduras sobre placas electrónicas, cables, terminales y conectores. Se utiliza directamente sobre las puntas del soldador, sin contacto con los materiales a soldar.

Beneficios

Mejora la calidad de la soldadura al mantener las puntas limpias y funcionales. Reduce el desgaste de los componentes del soldador, prolongando su vida útil. Su uso es simple, seguro y no requiere productos químicos adicionales.

Importante, a tener en cuenta

También te puede interesar

También te puede interesar