Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

SILICONA ALTA TEMPERATURA 50G NEGRO

Código 90890 444 051 | Peso 0.06Kg. | Vto. 01/04/2027
Embalaje de 1 unidades
Silicona RTV negra de alta temperatura en presentación de 50 gramos, ideal para sellado de componentes mecánicos expuestos a condiciones extremas.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 9.048,38
$ 3.628,79 Precio sin impuestos nacionales
60% OFF PRECIO PROMO
Calificación:

Detalles del producto

La silicona negra de alta temperatura Würth es un sellador monocomponente de acetato con viscosidad media, diseñado para aplicaciones exigentes. Posee alta resistencia mecánica, excelente elongación (hasta 500%) y gran desempeño frente a aceites, lo que la convierte en una solución confiable para el sellado de superficies metálicas en equipos mecánicos. Su formulación permite reemplazar juntas preformadas, mejorando el sellado en condiciones de alta temperatura, con un rango operativo de -55°C a 320°C. Se presenta en tubo de aluminio de 50g.

Usos

Se utiliza para sellar superficies de unión en componentes de equipos mecánicos, como cárteres de aceite, cajas de transmisión y colectores de admisión en automóviles. También es apta para reemplazar juntas preformadas, ofreciendo un sellado confiable en condiciones térmicas exigentes. Es ideal para mantenimiento automotor, maquinaria industrial y equipos de transporte.

Características

La silicona negra de alta temperatura Würth presenta una formulación RTV de acetato monocomponente con viscosidad media. Su densidad es de 1,20 g/cm³ y ofrece una elongación a la rotura de hasta 500%, lo que le otorga gran flexibilidad. Tiene una resistencia a la tracción de 2,65 MPa y una dureza Shore A de 32. Su tiempo de curado es de 3 mm por día, y puede operar en un rango de temperatura que va desde -55°C hasta 320°C. Además, muestra excelente resistencia al aceite, manteniendo propiedades mecánicas tras 100 horas de inmersión en aceite de motor 15W30 a 150°C. Se presenta en tubo de aluminio de 50 gramos y tiene una vida útil de 18 meses.

Aplicaciones

Puede aplicarse sobre superficies metálicas, especialmente en zonas donde se requiere resistencia térmica y aceites, como motores, transmisiones, colectores y componentes mecánicos generales. Su adherencia y resistencia la hacen adecuada para ambientes industriales, automotrices y de mantenimiento pesado.

Beneficios

Ofrece una excelente resistencia térmica y mecánica, lo que permite su uso en condiciones extremas sin perder propiedades de sellado. Su capacidad para reemplazar juntas preformadas reduce costos y tiempos de mantenimiento. Además, su resistencia al aceite y su alta elongación aseguran durabilidad y flexibilidad en aplicaciones críticas.

Importante, a tener en cuenta

Datos técnicos

Ítems Test standard Valores
Color Gb/t13477.7- 2002 Negro
Duración de traccionado Gb/t13477.5- 2002 23°c, 8 min
Tiempo de curado Gb/t13477.9- 2002 3 mm día
Densidad (g/ml) Gb/t13477.19- 2002 1.20g/cm3
Elongación a la rotura Gb/t528 500 %
Resistencia a la tracción Gb/t528 2.65Mp
Resistencia al aceite (JB/T 7311-2016) Después de estar en remojo en aceite de motor 15w30 a 150℃ durante 100 horas. Elongación a la rotura (%) (GB/T 528): 470% Resistencia a la tracción (MPa) (GB/T 528): 2.5Mpa
Dureza (Shore A) Gb/t531 32
Rango de temperatura operativa (℃) Jb/t 7311-2016 -55~320°C
Almacenamiento Gb/t13477.3- 2002 18 meses en un tubo de aluminio*

También te puede interesar

También te puede interesar