Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

FORMADOR DE JUNTAS BAJO ESPESOR

Código 90893 518 051 | Peso 0.07Kg. | Vto. 01/10/2027
Embalaje de 1 unidades
Formador de juntas de bajo espesor diseñado para sellar piezas metálicas ajustadas, ofreciendo alta resistencia a golpes, vibraciones y fluidos industriales.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Cantidad
Precio unitario
sin impuestos nacionales
1
$ 25.918,20
6
$ 24.190,32
7% OFF
12
$ 22.462,44
13% OFF
Kits disponibles
Precio unitario
sin impuestos nacionales
Sep- KIT MAXIMA RESISTENCIA $ 101.383,35
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El formador de juntas bajo espesor Würth es un producto de alto rendimiento que garantiza un sellado confiable y permanente gracias a su elasticidad y resistencia química. Está formulado a base de éster de ácido acrílico y presenta una consistencia de gel color rojo. Cura a temperatura ambiente en ausencia de aire entre superficies metálicas ajustadas, creando una junta resistente a golpes, vibraciones, lubricantes, fluidos hidráulicos y agua. Su diseño permite soportar condiciones exigentes en entornos industriales, asegurando durabilidad y protección frente a agentes químicos y solventes.

Usos

Se utiliza para formar juntas en piezas metálicas ajustadas, reemplazando juntas convencionales en aplicaciones donde se requiere sellado hermético y resistencia a fluidos. Es ideal para procesos de montaje en la industria automotriz, metalúrgica, maquinaria pesada y equipos hidráulicos, donde se necesita evitar fugas y garantizar la estanqueidad.

Características

Base química: Éster de ácido acrílico. Densidad: 1,1 g/cm³. Curado parcial: 5/10 minutos. Curado total: 24 horas. Temperatura de trabajo: -50 °C a +150 °C. Holgura máxima: 0,25 mm. Resistencia química: Lubricantes, fluidos hidráulicos, agua. Aspecto: Material rojo con consistencia de gel. Presentación: Envase de 50 g.

Aplicaciones

Aplicable en superficies metálicas ajustadas con holgura máxima de 0,25 mm, como bridas planas, bridas realzadas y juntas rígidas de fundición. También se emplea en sellado con junta de acero presente, en componentes sometidos a vibraciones y esfuerzos mecánicos. ej de uso: Para formar juntas en motores biálberales donde la tapa de válvulas hace de bancada de los árboles de leva y no se puede cambiar la altura de la misma ya que cambiaria la alzada de los arboles de levas.

Beneficios

Proporciona un sellado permanente y confiable, eliminando la necesidad de juntas convencionales. Su resistencia a golpes, vibraciones y agentes químicos asegura mayor durabilidad y reduce riesgos de fugas. Además, su curado rápido permite optimizar tiempos de montaje y mejorar la eficiencia en procesos industriales.

Importante, a tener en cuenta

También te puede interesar

También te puede interesar