UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

TAPAFUGAS DE ACEITE

Código 95861 311 150 | Peso 0.33Kg. | Vto. 14/08/2029
Embalaje de 1 unidades
Repara filtraciones de aceite causadas por retenes o juntas resecas o contraídas, eliminando el goteo.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Cantidad
Precio unitario
sin impuestos nacionales
1
$ 37.454,34
12
$ 34.956,90
7% OFF
20
$ 32.460,67
13% OFF
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Usos

El Tapafugas de Aceite es un producto diseñado para reparar filtraciones de aceite que se producen debido a retenes o juntas resecas o contraídas

Características

Este sellador funciona al restaurar la flexibilidad de los retenes y juntas que se han resecado o contraído con el tiempo, lo que es una causa común de las filtraciones de aceite.

Aplicaciones

El Tapafugas de Aceite es apto para su uso en todos los motores de nafta y diésel, por lo que es una solución versátil y eficaz tanto para automóviles como para vehículos de transporte y maquinaria

Beneficios

Se previene la pérdida de aceite, lo que contribuye a un funcionamiento más eficiente del motor y reduce la necesidad de realizar reparaciones costosas.