UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

CLIP DE TAPIZADO MULTIMARCA

Código 80500 900 037 | Peso 0.00Kg. | Vto.
Embalaje de 10 unidades
Revestimiento interno y tapizado.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Producto Agotado
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Usos

Tapizado automotriz interno.

Características

Ancho superior o cabeza: 20mm • Ancho inferior:  9mm • Alto o cuerpo: 17mm

Aplicaciones

Fox (2004 hasta 2010) • Gol ( 1994 hasta 1999) • Gol Power (2000 hasta 2009) • Gol Trend (2008 hasta 2009) • Saveiro (1994 hasta 2009) • Suran (2006 hasta 2010)

Beneficios

También te puede interesar

También te puede interesar