UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

PINZA PUNTA MEDIA CAÑA ZEBRA

Código 90714 01 557 | Peso 0.22Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Pinza de punta con bordes cortantes, fabricada bajo norma DIN ISO 5745, con mangos ergonómicos Zebra de dos componentes.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Producto Agotado
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Esta pinza de punta cuenta con bordes cortantes diseñados para trabajar con alambres duros y medios. Cumple con la norma DIN ISO 5745, lo que garantiza calidad y durabilidad. Sus mangos Zebra de dos componentes ofrecen mayor comodidad y agarre durante el uso prolongado. El filo cortante está endurecido por enducción, permitiendo cortar alambres de hasta 2.2 mm de diámetro en el caso de los duros, y hasta 3.2 mm en los medios. El pico es chato, redondeado y dentado, ideal para manipulación precisa. Las uniones están cubiertas y el cabezal tiene un acabado cromado-plata. Sus extremos elásticos están diseñados para soportar altas cargas de trabajo, especialmente en tareas que requieren dobleces.

Usos

Se utiliza para cortar y manipular alambres duros y medios, siendo ideal para trabajos que requieren precisión y resistencia, como tareas de mantenimiento, armado de estructuras metálicas, instalaciones eléctricas y trabajos en línea de producción.

Características

Fabricada según norma DIN ISO 5745. Mangos ergonómicos Zebra de dos componentes. Filo cortante endurecido por enducción, apto para alambres duros (hasta 2.2 mm) y medios (hasta 3.2 mm). Pico chato, redondeado y dentado. Uniones cubiertas para mayor seguridad. Cabezal cromado-plata. Extremos elásticos que permiten soportar altas cargas de trabajo.

Aplicaciones

Aplicable sobre alambres de acero de dureza media y alta, en entornos industriales, talleres metalúrgicos, mecánicos, eléctricos y de mantenimiento general. También es útil en tareas de montaje, reparación y fabricación que involucren dobleces o cortes exigentes.

Beneficios

Ofrece alta durabilidad y resistencia gracias a su construcción bajo norma DIN. El diseño de los mangos Zebra mejora la ergonomía y reduce la fatiga en usos prolongados. El filo endurecido permite cortes precisos y seguros. Su versatilidad la convierte en una herramienta confiable para múltiples aplicaciones industriales.

Importante, a tener en cuenta

Antes de cortar, verificar el diámetro del alambre para evitar daños en el filo cortante. No utilizar sobre materiales fuera de especificación para preservar la vida útil del producto.

También te puede interesar

También te puede interesar