UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

TACO APLICACIONES VARIAS VW / AUDI

Código 80500 900 041 | Peso 0.00Kg. | Vto.
Embalaje de 10 unidades
Carroceria
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Producto Agotado
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Usos

Taco de sistema de aire acondicionado.

Características

Ancho superior o cabeza: 11.7 mm • Ancho inferior: 6x8 mm • Alto o cuerpo: 15 mm

Aplicaciones

• A3 (2004 hasta 2013) • A4 (2001 hasta 2013) • A5 (2010 hasta 2013) • A6 (2005 hasta 2013) • A8 (2011 hasta 2013) • Q3 (2013 hasta 2018) • Q5 (2009 hasta 2013) • RS3 (2011 hasta 2013) • RS4 (2006 hasta 2013) • RS5 (2010 hasta 2013) • RS6 (2008 hasta 2011)

Beneficios

También te puede interesar

También te puede interesar