Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

TORNILLO PARA TACO NEGRO GM

Código 80500 900 265 | Peso 0.00Kg. | Vto.
Embalaje de 10 unidades
Clip de moldura de para-golpe para Chevrolet Corsa (1994 hasta 2011) y Chevrolet S10 (2007 hasta 2013)
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Cantidad
Precio unitario
sin impuestos nacionales
10
$ 710,27
30
$ 666,71
6% OFF
60
$ 621,94
12% OFF
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Usos

Se utiliza para sujetar las molduras del paragolpe de forma firme, asegurando su correcta posición y evitando desprendimientos durante el uso del vehículo.

Características

Diseñado para adaptarse perfectamente a los modelos mencionados.

Aplicaciones

Este tornillo es compatible con: Chevrolet Corsa: Modelos fabricados entre 1994 y 2011. Chevrolet S10: Modelos fabricados entre 2007 y 2013.

Beneficios

Proporciona seguridad al mantener las molduras del paragolpe firmemente en su lugar. Su material resistente asegura una larga vida útil, incluso en condiciones adversas como humedad o vibraciones constantes.

Importante, a tener en cuenta

También te puede interesar

También te puede interesar