Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

ALICATE PELA CABLE AJUSTABLE

Código 95772 001 506 | Peso 0.21Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
El alicate pela cable ajustable Red Stripe es una herramienta manual diseñada para retirar de manera precisa el aislamiento de cables eléctricos, alambres de cobre y fibras ópticas, permitiendo un pelado limpio y controlado en distintas secciones y diámetros
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 81.694,36
$ 35.090,00 Precio sin impuestos nacionales
57% OFF PRECIO PROMO
Calificación:

Detalles del producto

Este pelacables está fabricado en acero al cromo‑vanadio 50CrV, lo que le otorga una estructura resistente y una larga vida útil. Su filo forjado integral ofrece una alta dureza y permite realizar cortes limpios con poco esfuerzo. La herramienta cuenta con una tuerca moleteada que permite ajustar el diámetro de pelado según el cable, ofreciendo precisión en distintos tipos de aislamiento. El mango de dos componentes proporciona un agarre cómodo y uniforme, mientras que el acabado niquelado perlado de doble capa aumenta su resistencia frente al desgaste y la corrosión. Cumple con el estándar ISO 5743.

Usos

Es ideal para tareas eléctricas sin tensión, instalaciones de baja y media complejidad, mantenimiento industrial, reparación de cables, armado de conexiones y trabajos de precisión donde se necesite pelar aislaciones sin dañar el conductor. Permite trabajar con cables eléctricos tradicionales, alambre de cobre y algunos tipos de cables ópticos.

Características

Fabricado en acero 50CrV con filo de alta dureza y corte limpio. Presenta una tuerca moleteada para regular diámetro de pelado, mango de dos componentes para mejorar la comodidad y un recubrimiento niquelado perlado doble que incrementa su resistencia al desgaste y a la corrosión. Cumple con la norma ISO 5743 y está diseñado para facilitar el trabajo prolongado sin fatiga.

Aplicaciones

Se utiliza sobre cables redondos y alambres dentro de los rangos especificados por la herramienta. Su regulación mediante la tuerca moleteada permite adaptarse a diferentes espesores de aislamiento, lo que la vuelve útil en tableros eléctricos sin energía, líneas de alimentación, artefactos eléctricos, cableados de automotor, instalaciones industriales y trabajos en telecomunicaciones livianas.

Beneficios

Permite un pelado preciso sin dañar el conductor interno. Su ajuste mediante tuerca moleteada brinda versatilidad para diferentes diámetros. Ofrece un agarre cómodo gracias al mango ergonómico, y su construcción robusta asegura durabilidad incluso en ambientes de taller. La doble capa niquelada mejora la vida útil frente a humedad, aceites o suciedad.

Importante, a tener en cuenta

No debe utilizarse como martillo ni como herramienta para golpes, ya que puede dañarse. No se debe usar sobre cables con corriente activa, ya que posee mango NO aislado. No limpiar los mangos con solventes agresivos, y no reparar daños con cinta aislante. Si el mango está deteriorado, debe reemplazarse la herramienta. Usar siempre gafas de seguridad. Para prolongar la vida útil, puede aplicarse Rost Off en la superficie y en la unión de apertura.

Caracteristicas

Material acero al cromo-vanadio 50CRV.
Norma ISO 5743
Mango Compuesto polimero 2K (PP y TPR)
Terminación Niquelado perlado de doble capa

Datos Técnicos

Capacidad de pelado Capacidad de pelado Largo Largo
Diámetro Sección transversal mm Pulgadas Código
5 mm 10 mm2 160 61/4 95772 001 506

También te puede interesar

También te puede interesar