Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

LLAVE CRIQUE NANO CON 39 PUNTAS BIT

Código 90714 100 420 | Peso 0.38Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
El SET NANO CRIQUE Y PUNTAS BIT 42 PZ es un kit compacto y preciso diseñado para trabajos en espacios reducidos. Incluye un mini crique de 1/4", extensión magnética y una completa selección de puntas de acero S2, ideal para mantenimiento, mecánica y montaje industrial.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 266.377,87 Precio sin impuestos nacionales
Calificación:

Detalles del producto

El SET NANO CRIQUE Y PUNTAS BIT 42 PZ combina una crique Nano de 1/4" fabricada en Cr‑V/Cr‑Mo con un juego de puntas de 16 mm de acero S2 con terminación gun metal, una extensión magnética de 100 mm y un adaptador hex–cuadrado. Su diseño ultracompacto permite trabajar en zonas de acceso limitado, mientras que el mecanismo reversible de 60 dientes requiere solo 6° de giro, ofreciendo precisión y control en tareas de ensamblado y reparación profesional.

Usos

El SET NANO CRIQUE Y PUNTAS BIT 42 PZ se utiliza para trabajos de ajuste en mantenimiento mecánico, armado de componentes industriales, reparación de maquinaria, tareas automotrices, mantenimiento de flota y operaciones en campo donde la tornillería se encuentra en espacios reducidos o de difícil acceso.

Características

Incluye 39 puntas de 16 mm en acero S2, crique nano hexagonal de 1/4" de 50 mm de largo, extensión magnética de 100 mm y adaptador de 1/4" a cuadrante. El crique posee mecanismo reversible de 60 dientes con ángulo de accionamiento de 6° y un par máximo de 30 Nm. El conjunto tiene un peso de 350 g y dimensiones de 13 x 8 x 3,2 cm. Fondo magnético integrado para sujeción de la extensión y mayor alcance.

Aplicaciones

Este set está diseñado para aplicar torque sobre tornillería Phillips, Pozidriv, ranurada, hexagonal, TORX, TORX Plus y en metales, soportes estructurales, motores, equipos mecánicos, carcasas y zonas con tornillos embutidos o con acceso restringido.

Beneficios

Brinda acceso superior en espacios extremadamente reducidos gracias al diseño Nano y las puntas de bajo perfil. El mecanismo de 60 dientes permite trabajar con mínima oscilación, aportando precisión en zonas sensibles. El acero S2 garantiza resistencia y durabilidad, mientras que la extensión magnética y el adaptador amplían la versatilidad. Su formato compacto facilita organización, transporte y uso profesional en talleres, líneas de producción o servicio en ruta.

Importante, a tener en cuenta

Respetar el par máximo del crique de 30 Nm para evitar daños. Utilizar las puntas adecuadas para cada tipo de tornillo. Mantener las puntas limpias y en condiciones para evitar desgaste prematuro. No utilizar el crique con prolongaciones que excedan las condiciones de uso previstas

Especificación

El set incluye Detalle
Tipo de puntas puntas (PH0, PH1, PH2 x2; PZ1, PZ2 x2; planas 4.5 y 6.5 mm; hexagonales 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 mm; 3/32’’, 7/64’’, 1/8", 9/64’’, 5/32’’, 3/16, 7/32’’, 1/4"; TORX T10–30; TORX Plus 8IP–30IP; triple square XN4–XN6)
Llave crique Nano de 1/4’ Largo total 50 mm
Extensión magnética de 1/4’’ – Largo total 100 mm Largo total 100 mm
Adaptador hexagonal 1/4’’ a cuadrado 1/4’’
Largo de las puntas 16 mm
Material de las puntas Acero S2, acabado gun metal
Material del crique Acero Cr‑V / Cr‑Mo
Torque máximo del crique 30 Nm
Dimensiones del estuche 13 × 8 × 3,5 cm

También te puede interesar

También te puede interesar