UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

SET DE SCRAPER EDICIÓN LIMITADA

Código 90714 662 023 | Peso 0.93Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Set de scraper de uso universal con cuchillas intercambiables de acero y plástico, ideal para tareas de remoción en múltiples superficies. Edición limitada con presentación premium.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 364.328,58
$ 157.300,00 Precio sin impuestos nacionales
57% OFF PRECIO PROMO
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El set de scraper edición limitada Reinhold Würth está diseñado para trabajos de raspado y limpieza en diversas superficies. Incluye un scraper con mango ergonómico de dos componentes que brinda comodidad y seguridad durante el uso. Su sistema de acople rápido permite cambiar las cuchillas de forma sencilla y segura. El set incorpora cuchillas de distintos tipos: estándar para aplicaciones generales, de hoja negra extremadamente afilada con bordes redondeados para evitar rayaduras, plásticas para superficies delicadas, y cuchillas HEAVY DUTY de 2 x 60° y 4 x 90° para trabajos exigentes sobre recubrimientos duros o para alisado de materiales. Todo se presenta en una caja organizadora que facilita el almacenamiento y transporte.

Usos

Este set se utiliza para remover stickers, residuos, revestimientos, impurezas, restos de adhesivos, pintura o suciedad incrustada. Es ideal para tareas de mantenimiento, limpieza industrial, preparación de superficies, trabajos en carrocería, talleres mecánicos, metalúrgicos, y líneas de producción.

Características

El set incluye un scraper con mango ergonómico de dos componentes, diseñado para un uso cómodo y seguro. El sistema de acople rápido permite colocar las cuchillas de forma eficiente. Se incluyen cuchillas estándar para aplicaciones universales, cuchillas de hoja negra extremadamente afiladas con bordes redondeados para evitar rayaduras, cuchillas plásticas para superficies delicadas, cuchillas HEAVY DUTY de 2 x 60° con alta presión de contacto para recubrimientos duros, y cuchillas HEAVY DUTY de 4 x 90° para alisado de superficies. Todo el contenido se presenta en una caja organizadora.

Aplicaciones

Puede aplicarse sobre superficies metálicas, plásticas, vidrios, pinturas, recubrimientos duros, materiales delicados y estructuras industriales. Las distintas cuchillas permiten adaptar el scraper a cada tipo de superficie sin dañarla.

Beneficios

La variedad de cuchillas permite adaptar el scraper a múltiples tareas, optimizando tiempo y resultados. El mango ergonómico mejora la experiencia de uso, reduciendo la fatiga. El sistema de acople rápido agiliza el cambio de cuchillas, y la caja organizadora facilita el orden y transporte. La edición limitada le otorga exclusividad al producto.

Importante, a tener en cuenta

Es fundamental utilizar la cuchilla adecuada para cada tipo de superficie, para evitar daños o rayaduras. Se sugiere mantener las cuchillas protegidas de la humedad y almacenarlas en su caja para evitar deterioro.

También te puede interesar

También te puede interesar